Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999570716 Herst.-Nr.: WB3-00005 EAN/GTIN: 0196388142637 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Microsoft Surface Laptop 5 Core i7 32 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Schwarz Win 10 Pro Artikeldetails: - CPU-Typ: Mobile CPU
- Festplatten-Art: Solid State Disk
- Lizenztyp: Nur Lizenz
- Typ: Notebook
- Lokalisierung: Deutschland
- ***Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und öffentliche Institutionen***:
- Bilddiagonale (Zoll): 13,3"
- Bildschirmdiagonale (cm): 24,5 cm - 39 cm
- Festplatte: 512 GB
- Hauptspeicher: 32 GB
- Betriebssystem: Windows 10 Pro
- CPU: Core i7
- Produktlinie: Microsoft Surface Laptop
Microsoft Surface Laptop 5 Core i7 32 GB RAM 512 GB SSD 13.5" Touchscreen Schwarz Win 10 Pro ***Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und öffentliche Institutionen*** Produktbeschreibung: Srfc Laptp5 13 i7/32/512 GB CM Blk W10 Technische Details: Allgemeines Produktlinie Microsoft Surface Laptop Modellbezeichnung SURFACE LAPTOP 5 Betriebssystem Windows 10 Pro Festplatte Festplatten–Art Solid State Disk Speicher Prozessor Anzeige Bildschirmdiagonale (cm) 33 cm Bilddiagonale (Zoll) 13 " Technische Daten Lokalisierung Deutschland |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, microsoft surface laptop i7, business laptop 13 zoll, business laptop, Laptop 5, Microsoft Surface, PC & Notebook |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 1.640,71* | € 1.769,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.759,31* | € 1.898,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.769,04* | € 1.898,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|