Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999570622 Herst.-Nr.: MN6H3ZM/A EAN/GTIN: 0194253035527 |
| |
|
| | |
| Apple PRODUCT RED hintere Abdeckung für Mobiltelefon Silikon Rot iPhone 7 8 SE 2. Generation 3rd generation Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Apple (PRODUCT) RED - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Material: Silikon Farbe: Rot Entwickelt für: iPhone 7, 8, SE (2. Generation), SE (3rd generation)
Apple PRODUCT RED hintere Abdeckung für Mobiltelefon Silikon Rot iPhone 7 8 SE 2. Generation 3rd generation Produktbeschreibung: Diese Silikonhülle wurde von Apple als perfekte Ergänzung für Ihr iPhone SE entworfen. Sie passt sich den Kurven Ihres Geräts an, ohne das Design zu beeinträchtigen, und betont die Seitentasten sowie die Lautstärketasten. Im Inneren schützt ein weiches Mikrofaserfutter Ihr Gerät, während sich das Silikon außen durch seine glatte, seidige Oberfläche angenehm anfühlt. Und Sie müssen Ihr iPhone nicht einmal aus der Hülle nehmen, um es kabellos aufzuladen. Wie alle von Apple entworfenen Hüllen wurde auch diese Hülle bei der Entwicklung und Herstellung Tausenden von Teststunden unterzogen. Sie veredelt Ihr iPhone nicht nur, sondern schützt es auch vor Kratzern und Stürzen. Technische Details: Allgemein Material des Innenfutters Microfiber Tragetasche Empfohlene Verwendung Für Mobiltelefon Schutz Fallschutz, Kratzschutz Abdeckungsart Hintere Abdeckung Herstellergarantie Service und Support 1 Jahr Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Apple iPhone 7, 8, SE (2. Generation), SE (3rd generation) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple, Zubehör Tablet, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,23* | € 21,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,04* | € 34,59* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,15* | € 34,84* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 26,34* | € 34,98* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 33,29* | € 43,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|