Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple PRODUCT RED hintere Abdeckung für Mobiltelefon kompatibel mit MagSafe Silikon Rot iPhone 14 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple PRODUCT RED hintere Abdeckung für Mobiltelefon kompatibel mit MagSafe Silikon Rot iPhone 14 Plus
Apple PRODUCT RED hintere Abdeckung für Mobiltelefon kompatibel mit MagSafe Silikon Rot iPhone 14 Plus
Artikel-Nr.:
     7405B-999570617
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPT63ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253416265
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Apple PRODUCT RED hintere Abdeckung für Mobiltelefon kompatibel mit MagSafe Silikon Rot iPhone 14 Plus

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple (PRODUCT) RED - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe Material: Silikon Farbe: Rot Entwickelt für: iPhone 14 Plus

Apple PRODUCT RED hintere Abdeckung für Mobiltelefon kompatibel mit MagSafe Silikon Rot iPhone 14 Plus

Produktbeschreibung:

Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple
speziell für dein iPhone 14 Plus entwickelt und
schützt dein iPhone genauso gut,
wie es aussieht. Die glatte, weiche Außenseite
aus Silikon fühlt sich toll an und liegt gut in der Hand.
Und innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser
zusätzlichen Schutz.
Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am
iPhone 14 Plus ausrichten,
hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres
kabelloses Laden.
Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und
docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf
dein Qi zertifiziertes Ladegerät.
Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft
es im Laufe des Design und Fertigungsprozesses
Tausende von Teststunden.
Es sieht also nicht nur großartig aus, sondern
ist auch dafür gemacht,
dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen.

Technische Details:

Allgemein
Material
Silikon
Material des Innenfutters
Microfiber
Farbe
Rot
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Fallschutz, Kratzschutz
Standards zum kabellosen Laden
Qi
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Deckelmerkmale
Weich, integrierte Magnete
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Plus

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 34,21*
€ 45,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 36,94*
€ 49,31*
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 52,31*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,71*
€ 55,54*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 47,40*
€ 62,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.