Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999570607 Herst.-Nr.: MPTR3ZM/A EAN/GTIN: 0194253416746 |
| |
|
| | |
| Apple PRODUCT RED hintere Abdeckung für Mobiltelefon mit MagSafe Silikon Rot iPhone 14 Pro Max Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Apple (PRODUCT) RED - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Material: Silikon Farbe: Rot Entwickelt für: iPhone 14 Pro Max
Apple PRODUCT RED hintere Abdeckung für Mobiltelefon mit MagSafe Silikon Rot iPhone 14 Pro Max Produktbeschreibung: Die Silikonhülle von MagSafe wurde von Apple entwickelt und ist der perfekte Schutz für Ihr iPhone. Das glatte, weiche Silikon sorgt dafür, dass sich Ihr Telefon gut in der Hand anfühlt. Und das Innenfutter aus Mikrofaser schützt es zusätzlich. Eingebaute Magnete, die die Hülle jedes Mal präzise an das iPhone anpassen, beschleunigen das kabellose Aufladen, und anderes Zubehör lässt sich wie von Zauberhand anbringen und abnehmen. Die Hülle muss zum Aufladen nicht abgenommen werden. Schließen Sie einfach das MagSafe–Ladegerät an oder legen Sie das iPhone auf ein Qi–zertifiziertes Ladegerät. Technische Details: Allgemein Material des Innenfutters Microfiber Tragetasche Empfohlene Verwendung Für Mobiltelefon Schutz Fallschutz, Kratzschutz Standards zum kabellosen Laden Qi Abdeckungsart Hintere Abdeckung Deckelmerkmale Weich, integrierte Magnete Herstellergarantie Service und Support 1 Jahr Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Apple iPhone 14 Pro Max |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple, Zubehör Tablet, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 34,85* | € 46,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,32* | € 52,26* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,65* | € 52,64* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,76* | € 55,50* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 57,16* | € 74,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|