Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite t655/IGEL/32GF/4GR TC Thin Client


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite t655/IGEL/32GF/4GR TC Thin Client
HP Elite t655/IGEL/32GF/4GR TC Thin Client
Artikel-Nr.:
     7405B-999567056
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5H0K8EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197029365132
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient

HP Elite t655/IGEL/32GF/4GR TC Thin Client

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Elite t655 - SFF - Ryzen Embedded R2314 2,1 GHz - 4 GB - Flash 32 GB - Deutsch Typ: Thin Client - SFF Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x AMD Ryzen Embedded R2314 / 2,1 GHz (bis zu 3,5 GHz, (Quad-Core) RAM: 4 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: Flash 32 GB - M.2 - eMMC Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: AMD Radeon Graphics Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: IGEL OS Software inbegriffen: HP Easy Tools, HP Device Manager, HP True Graphics, HP Easy Shell, HP Write Manager, HP Cloud Endpoint Manager Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,5 cm x 20 cm x 20 cm Gewicht: 1,174 kg Umweltschutzstandards: TCO Certified Desktops 9, ENERGY STAR-qualifiziert

HP Elite t655/IGEL/32GF/4GR TC Thin Client

Produktbeschreibung:

IGEL OSEiner der besten Thin Clients von HP, der
Vielseitigkeit und Leistung mit robusten Sicherheits–
und Produktivitätsfunktionen verbindet.Die flexiblen
Leistungsoptionen des HP Elite t655 Der Thin Client
steigert die Produktivität Ihrer Belegschaft,
während die professionellen Sicherheitsfunktionen
Ihre IT–Abteilung ruhig schlafen lassen.
Dieses Gerät, das für anspruchsvolle Leistungsanforderungen
entwickelt wurde,
unterstützt die Endanwender:innen perfekt bei
ihren täglichen Aufgaben,
und die vielseitigen Konfigurationsoptionen tragen
zur Optimierung der Arbeitsbereiche bei.Ausgefeilte
SicherheitDer HP Elite t655 Thin Client bietet
mehrschichtige Sicherheit mit AMD Memory Guard,
einem eingebetteten Betriebssystem uvm.Flexible
KonfigurationenSchaffen Sie einen funktionalen
Arbeitsbereich mit Docking–Monitoren und –Stationen
und ausgewählten Peripheriegeräten.[4]Die Produktivität
im BlickOptimieren Sie Ihre Leistung mit einem
Prozessor der AMD Ryzen™ Embedded R–Series der
nächsten Generation[1] und bis zu drei UHD/4K–Displays.[5][1]
Die Multi–Core–Technologie dient zur Verbesserung
der Leistung bestimmter Softwareprodukte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für alle Kund:innen und
jede Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und individueller Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die
Taktung.[4] Peripheriegeräte separat oder als
optionale Ausstattung erhältlich.
Kompatibel mit HP E24m G4 FHD USB–C Monitor für
Videokonferenzen,
HP E24u G4 FHD USB–C Monitor, HP E27u G4 QHD USB–C Monitor,
HP E27m G4 QHD USB–C Monitor für Videokonferenzen
und HP USB–C Dockingstation G5.[5] Zur Anzeige
von 4K–Bildern sind 4K–Inhalte erforderlich.
Displays separat erhältlich und nicht im Lieferumfang
enthalten.Haftungsausschluss für technische SpezifikationenBei
Festplatten entspricht 1 GB 1 Milliarde Byte.
1 TB = 1 Billion Byte.Grafik–Chipsätze verwenden
einen Teil des gesamten Systemspeichers (RAM)
für die Grafikleistung.
Für Grafikleistung reservierter Systemspeicher
steht anderen Programmen nicht zur Verfügung.Optional
oder als Zusatzfunktion.Wireless–Netzwerkkarten
sind optional oder als Zusatz verfügbar und erfordern
separat erworbene Wireless Access Points sowie
eine Internetverbindung.
Die Verfügbarkeit von öffentlichen Wireless Access
Points ist begrenzt.HP Services sind separat erhältlich
und unterliegen den geltenden HP Geschäftsbedingungen,
die den Kund:innen zum Zeitpunkt des Kaufs zur
Verfügung gestellt bzw.
mitgeteilt werden. Die Kund:innen können möglicherweise
zusätzliche Ansprüche gemäß länderspezifischen
Gesetzen geltend machen.
Diese Ansprüche bleiben von den HP Geschäftsbedingungen
des Service oder der HP Herstellergarantie des
HP Produkts unberührt.Basierend auf EPEAT® Registrierung
in den USA gemäß IEEE 1680.1–2018 EPEAT®.
Status variiert je nach Land. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.epeat.net.Externe Netzteile,
Anschlusskabel, Kabel und Peripheriegeräte sind
nicht halogenarm.
Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise
nicht halogenarm.HP Easy Shell ist derzeit verfügbar
auf Windows Embedded Standard 7E,
Windows Embedded Standard 7P, Windows Embedded 8 Standard,
Windows Embedded 8.1 Industry Pro, Windows 10
IOT Enterprise 2016 LTSC und Windows 10 IoT Enterprise
2019.HP CEM erfordert Windows 10 IoT Enterprise
LTSC 2016 oder höher oder das Betriebssystem HP
ThinPro 7.2 oder höher auf Endgeräten und über
den Internetzugang.
Auf https://www.hp.com/us–en/solutions/cloud–computing/thin–client–software.html
können Sie die vollständigen Details,
Funktionen und Konfigurationsanforderungen herunterladen
oder anzeigen.Wi–Fi 6 ist ein optionales Ausstattungsmerkmal,
das zum Kaufzeitpunkt konfiguriert werden muss.
Wireless Access Point und Internetdienst sind
erforderlich und separat zu erwerben.
Die Verfügbarkeit öffentlicher Wireless Access
Points ist begrenzt.
Wi–Fi 6 (802.11ax) ist mit vorhergehenden 802.11–Spezifikationen
abwärtskompatibel.Die Multi–Core–Technologie dient
zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte.
Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangsläufig Vorteile für alle Kund:innen und
jede Softwareanwendung.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der individuellen Hardware– und Softwarekonfiguration.
Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die
Taktung.Die maximale AMD Boost–Frequenzleistung
variiert je nach Hardware–,
Software– und allgemeiner Systemkonfiguration.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
SFF
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen Embedded R2314
Taktfrequenz
2,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,5 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Upgrade–M?glichkeit
Nicht upgradef?hig
RAM
Installierte Anzahl
4 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash – M.2
Kapazit?t
1 x 32 GB
Merkmale
eMMC
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Anzahl der max. unterst?tzten Bildschirme
3
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Eingabeger?t
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivit?t
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (f?r internen Speicher)
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorne)
3 x USB–C 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten)
1 x Audioausgang/–eingang – Mini–Klinkenstecker (1 Front)
3 x DisplayPort 1.2 (3 hinten)
2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten)
1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten)
1 x Audio–Ausgang/Kopfhörer (1 hinten)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
VESA–Halterung
100 x 100 mm, VESA
Kennzeichnung
WEEE, EN 60601–1–2, ERP, CECP, RoHS2, SEPA, halogenarm, EMV, HP GSE
Stromversorgung
Ger?tetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsger?ts
HP Smart AC Adapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
45 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
IGEL OS
Software
HP Easy Tools, HP Device Manager, HP True Graphics, HP Easy Shell, HP Write Manager, HP Cloud Endpoint Manager
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
3,5 cm – 20 cm – 20 cm – 1,174 kg – mit Ständer
– 1,12 kg – ohne Ständer
Breite
3,5 cm
Tiefe
20 cm
H?he
20 cm
Gewicht
1,174 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2,106 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 ?C
Max. Betriebstemperatur
40 ?C
Zul?ssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,67*
€ 495,67*
Frei Haus
ab € 490,81*
€ 499,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,12*
€ 501,52*
Lager 7405
40
€ 1,00*
ab € 525,73*
€ 534,35*
Frei Haus
ab € 536,40*
€ 544,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,35*
€ 635,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,57*
€ 634,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,13*
€ 634,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,46*
€ 632,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,73*
€ 625,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.