Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999563267 Herst.-Nr.: 3DX-700108 EAN/GTIN: 4260016341375 |
| |
|
| | |
| 3Dconnexion SpaceMouse Wireless Kit 2 Maus Optisch Artikeldetails: - Produktbeschreibung: 3Dconnexion SpaceMouse Wireless Kit 2 - 3D-Maus - 2,4 GHz Gerätetyp: 3D-Maus Anschlusstechnik: Kabellos, kabelgebunden - 2,4 GHz Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB) Anzahl Tasten: 2 Leistungsmerkmale: 2 programmierbare Tasten, 3Dconnexion Sensortechnologie mit 6 Freiheitsgraden (6DoF) Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS, Microsoft Windows
3Dconnexion SpaceMouse Wireless Kit 2 Maus Optisch Produktbeschreibung: Alles, was Sie für einen effizienten, zweihändigen Workflow am mobilen Konstruktionsarbeitsplatz benötigen. Um ortsunabhängig und trotzdem effizient arbeiten zu können, benötigen Sie zuverlässige CAD–Eingabegeräte, die den besonderen Anforderungen eines mobilen Arbeitsplatzes entsprechen. Mit dem SpaceMouse Wireless Kit 2 wird eine kabellose Komplettlösung für einen zweihändigen Workflow angeboten, die diesem Anspruch gerecht wird. Damit arbeiten Sie auch mobil jederzeit effizient und komfortabel. Technische Details: Allgemein Kabelloser Empfänger Kabelloser Empfänger (USB) Eingabegerät Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden Leistungsmerkmale 2 programmierbare Tasten, 3Dconnexion Sensortechnologie mit 6 Freiheitsgraden (6DoF) Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 1 x USB – 4–polig USB Typ A Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang SpaceMouse Wireless Tragetasche, CadMouse Compact Wireless, CadMouse Compact Pad, CadMouse Compact Wireless Transporttasche, USB–Empfänger, USB–Kabel (Typ A auf Micro–USB) (1,5 m) Kennzeichnung BSMI, IC, MIC, FCC, WEEE, KC, EAC, NCC, China RoHS, RCM, EU RoHS, UKCA Software / Systemanforderungen Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS, Microsoft Windows Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 3 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, 3d connexion maus wireless, cordless maus, 3d connexion funkmaus, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 171,91* | € 204,13* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 173,46* | € 204,26* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 173,65* | € 204,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 181,87* | € 212,16* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 187,06* | € 217,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|