Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks AP5050U Accesspoint outdoor GigE 5 2.5 Bluetooth 5.2 LE ZigBee Thread Wi-Fi 6E 2,4 GHz 5 6 Cloud-verwaltet Wand-/Säulen/Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme Networks AP5050U Accesspoint outdoor GigE 5 2.5 Bluetooth 5.2 LE ZigBee Thread Wi-Fi 6E 2,4 GHz 5 6 Cloud-verwaltet Wand-/Säulen/Oberflächenmontage
Extreme Networks AP5050U Accesspoint outdoor GigE 5 2.5 Bluetooth 5.2 LE ZigBee Thread Wi-Fi 6E 2,4 GHz 5 6 Cloud-verwaltet Wand-/Säulen/Oberflächenmontage
Artikel-Nr.:
     7405B-999559189
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     AP5050U-WW
EAN/GTIN:
     0644728055005
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Extreme Networks AP5050U Accesspoint outdoor GigE 5 2.5 Bluetooth 5.2 LE ZigBee Thread Wi-Fi 6E 2,4 GHz 5 6 Cloud-verwaltet Wand-/Säulen/Oberflächenmontage

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Extreme Networks AP5050U - Accesspoint - Outdoor - Wi-Fi 6E, ZigBee, Thread, Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Cloud-verwaltet Gerätetyp: Accesspoint Formfaktor: Wand-/Säulen/Oberflächenmontage - außen Lokalisierung: Weltweit Data Link Protocol: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2 LE Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Kapazität: SSIDs pro Radio: 8 ¦ SSIDs gesamt: 24 ¦ Nutzer pro Radio: 512 ¦ Nutzer gesamt: 1536 Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25,4 cm x 7 cm x 28,6 cm Gewicht: 3,36 kg

Extreme Networks AP5050U Accesspoint outdoor GigE 5 2.5 Bluetooth 5.2 LE ZigBee Thread Wi–Fi 6E 2,4 GHz 5 6 Cloud–verwaltet Wand–/Säulen/Oberflächenmontage

Produktbeschreibung:

Internal Omni antennas Domain World SKU

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Breite
25,4 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
28,6 cm
Gewicht
3,36 kg
Lokalisierung
Weltweit
Netzwerk
Formfaktor
Wand–/Säulen/Oberflächenmontage
Anschlusstechnik
Kabellos
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Leitungskodierformat
256 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA, DSSS
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.2 LE
Spread–Spectrum–Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Cloud–verwaltet
Ja
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Kapazität
SSIDs pro Radio: 8 ¦ SSIDs gesamt: 24 ¦ Nutzer pro Radio: 512 ¦ Nutzer gesamt: 1536
Leistungsmerkmale
Modularbauweise, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), kompatibel mit GPS–Synchronisation, Paketaggregation A–MPDU, Paketaggregation A–MSDU, SU–MIMO Technologie, Tri–Band, Unterstützung für High–Throughput (HT), Multirate–Port, unterstützt Fabric Attach, 4x4:4 MU–MIMO technology, Cellular Coexistence Filter (CCF), Transmit Beamforming, Private Pre–Shared Key (PPSK), automatische Richtantenne
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi–Fi CERTIFIED 6E
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Thread, Zigbee, Bluetooth 5.2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1/2.5/5 GBase–T (PoE+) – RJ–45 ¦ 1 x 100M/1G/2.5 Gigabit Ethernet – RJ–45
Verschiedenes
Kennzeichnung
CISPR 24, EN 61000–3–2, EN 61000–3–3, EN55024, IEC 60601–1–2, CB, ICES–003 Class B, AS/NZS 60950–1, UL 2043, IEC 60950–1, EN 55011, EN 60601–1–2, REACH, IP67, EN 62311, EN 300.440, EN 300 328, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, EN 301 489–1, LVD 2014/35/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class B, RSS–247, EN 62479, EN 55032 Class B, RSS–102 Issue 5, EN 62368–1, IEC 62368–1, EN 301 893, CISPR 32 Class B, FCC Subpart C 15.247, FCC Subpart E 15.407, Directive 2014/53/EU, EU RoHS, Directive 1907/2006/EC, EN 55035, CISPR 35, EN 301 489–17, Directive 2015/863/EU, 2011/65/EU, China RoHS SJ/T 11364–2014, AS/NZS CISPR 32, IEEE 802.15.4, CNS 15663, EN 302 502, UL/CUL 62368–1, SCIP, CAN/CSA–C22.2 No. 60950–1–07:2014, RSS–248, UL–60950–1 2nd Edition
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: access point outdoor, access point, extreme networks access point, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.482,17*
€ 2.682,42*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 2.488,29*
€ 2.682,43*
Frei Haus
ab € 3.000,48*
€ 3.234,85*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.682,43*
€ 3.192,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.657,74*
€ 3.162,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.571,08*
€ 3.059,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.518,93*
€ 2.997,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.488,29*
€ 2.961,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.