ASUS Tas Asus ROG Falchion Ace black Gaming Tastatur dt.
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS ROG Falchion Ace - Tastatur - 65 % kompakt - mit touch panel - QWERTZ - Deutsch - Schwarz Gerätetyp: Tastatur Hintergrundbeleuchtet: Per-key RGB Schnittstelle: USB 2.0 Anschlusstechnik: Kabelgebunden Eingebaute Geräte: Touch panel Lokalisierung und Layout: QWERTZ Deutsch Tastaturkurzbefehl-Funktion: Helligkeit, Makrotasten, Profil, Steuerung der Hintergrundbeleuchtung, Windows-Tastatursperre, media controls Tastenschaltertyp: ROG NX Red Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,579 cm x 10,1 cm x 3,75 cm
ASUS Tas Asus ROG Falchion Ace black Gaming Tastatur dt.
Produktbeschreibung:
Maus Maus enthalten Nein Tastatur Empfohlene Nutzung
Gaming Geräteschnittstelle USB Tastatur–Key Switch
Mechanisch Tastaturaufbau QWERTZ Tastaturlayout
Deutsch Eingabegerät Nein Tastatur Formfaktor
65% Numerisches Keypad Nein Key Switch Technologie
ROG NX Red Tastenkappen Double shot Material der
Tastenkappen Polybutylene terephthalate (PBT)
Windows Tasten Ja Kurzbefehle Ja Programmierbare
Schnelltasten Ja Multimedia–Tasten Ja Stimmabgabe
Rate 1000 Hz Design Hintergrundbeleuchtung Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung RGB–LED Farbe der
Hintergrundbeleuchtung Multi Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja Handgelenkauflage Nein Produktfarbe Schwarz
Oberflächenfärbung Monochromatisch Merkmale USB–Stecker
USB Typ–C Anti–ghosting Ja USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 2 Leistung
Energiequelle USB Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11 Gewicht und Abmessungen Keyboard Abmessungen
(BxTxH) 305,8 x 101 x 37,5 mm Tastaturgewicht
730 g Verpackungsdaten Garantiekarte Ja Anzahl
enthaltener Produkte 1 Stück(e) Verpackungsbreite
368 mm Verpackungstiefe 143 mm Verpackungshöhe
60 mm Paketgewicht 940 g Verpackungsart Box
Technische Details:
Allgemein
Hintergrundbeleuchtet
Per–key RGB
Eingabegerät
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Helligkeit, Makrotasten, Profil, Steuerung der Hintergrundbeleuchtung, Windows–Tastatursperre, media controls
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastenschaltertyp
ROG NX Red
Eingebaute Geräte
Touch panel
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
ROG–Sticker
Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Armoury Crate
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Windows 11