Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle Barebone XPC slim i3-10110U 2xSODIMM DDR4 2xM.2 1xSATA 1xHDMI 1xDP Core i3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle Barebone XPC slim i3-10110U 2xSODIMM DDR4 2xM.2 1xSATA 1xHDMI 1xDP Core i3
Shuttle Barebone XPC slim i3-10110U 2xSODIMM DDR4 2xM.2 1xSATA 1xHDMI 1xDP Core i3
Artikel-Nr.:
     7405B-999555529
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DS20U3V2
EAN/GTIN:
     0887993005348
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Shuttle Komplettsysteme
Shuttle Systeme

Shuttle Barebone XPC slim i3-10110U 2xSODIMM DDR4 2xM.2 1xSATA 1xHDMI 1xDP Core i3

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Shuttle XPC slim DS20U3V2 - Slim-PC - Core i3 10110U 2,1 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Slim-PC Prozessor: 1 x Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U / 2,1 GHz (, bis zu 4,1 GHz, ULV (Dual-Core) Wichtigste Prozessormerkmale: Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache Cache-Speicher: 4 MB L3 Cache pro Prozessor: 4 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: 1GbE, 2.5GbE Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Software inbegriffen: Treiber & Dienstprogramme Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,5 cm x 20 cm x 3,95 cm Gewicht: 1,5 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Shuttle Barebone XPC slim i3–10110U 2xSODIMM DDR4 2xM.2 1xSATA 1xHDMI 1xDP Core i3

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 0 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 1,5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Modell PCs: XPC slim DS20U3 V2 · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · On–Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics · PC–Besonderheiten: Ohne RAM,Ohne HDD,Speicherkartenleser · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3–10110U · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: 10. Gen. (Amber Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i3–10110U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2,1 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 4,1 GHz · SSD 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB 2.0,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),VGA,HDMI®,DisplayPort,RJ45,Seriell (9pol.),Kartenleser · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Slim–PC
Integrierte Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U
Taktfrequenz
2,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,1 GHz
Anz. der Kerne
Dual–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Energieeffizienz
Ultra Low Voltage
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper–Threading–Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Netzwerk
Ethernet–Ports
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Intel i219, i225
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE–Support
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242/2260/2280 (Key B–M) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 4 x USB 2.0 (Vorderseite: 4) ¦ 1 x Mikrofon (1 Front) ¦ 1 x Kopfhörer (1 Front) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI (1 hinten) ¦ DisplayPort 1.2 (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) – RJ–45 ¦ 1 x serial
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Vertikales Gestell, VESA–Montagesatz, Schraubenset
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, VESA
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, FCC, RoHS, cTUVus, ERP, EMI, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, CE/EMC, RSM, RED 2014/53/EU
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Software
Treiber & Dienstprogramme
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
16,5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
3,95 cm
Gewicht
1,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2,2 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: barebone shuttle, barebone, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 371,08*
€ 413,61*
€ 6,78*
ab € 379,91*
€ 422,34*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 382,73*
€ 427,17*
Frei Haus
ab € 391,85*
€ 436,29*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 412,61*
€ 459,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,83*
€ 547,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,70*
€ 547,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,63*
€ 531,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,61*
€ 491,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
CXP01
ab € 5,89*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-DIR01
ab € 17,53*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PCP11
ab € 4,75*
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 38,05*
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,69*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-PRM01
ab € 45,64*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 29,97*
Zubehör
Shuttle Computer
WWN03
ab € 33,19*
Zubehör
Wortmann
1407060
ab € 19,08*
Zubehör
k.A.
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.