Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem 2.5* 5400 PRO 960 GB Read Intensive SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkSystem 2.5* 5400 PRO 960 GB Read Intensive SATA
Lenovo ThinkSystem 2.5* 5400 PRO 960 GB Read Intensive SATA
Artikel-Nr.:
     7405B-999551803
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A82260
EAN/GTIN:
     0889488633326
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Lenovo ThinkSystem 2.5* 5400 PRO 960 GB Read Intensive SATA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Micron 5400 PRO - SSD - Read Intensive - 960 GB - SATA 6Gb/s Typ: Solid State Drive - Hot-Swap Kapazität: 960 GB Hardwareverschlüsselung: Ja Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES NAND-Flash-Speichertyp: 3D triple-level cell (TLC) Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 600 MBps Laufwerkklasse: Read Intensive Merkmale: 176-Layer 3D TLC NAND Technologie, Sanitize Cryptographic Erase Support, End-to-End-Datenpfadschutz, Extended Error Correction Code (ECC), Exclusive-OR (XOR), S.M.A.R.T. Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 70 mm x 100 mm x 7 mm Gewicht: 70 g Entwickelt für: ThinkSystem SR250 V2 7D7Q (2.5"), 7D7R (2.5"); ST250 V2 7D8F (2.5"), 7D8G (2.5")

Lenovo ThinkSystem 2.5* 5400 PRO 960 GB Read Intensive SATA

Produktbeschreibung:

Merkmale SSD–Formfaktor 2.5" SSD Speicherkapazität
960 GB Schnittstelle Serial ATA III Speichertyp
3D TLC NAND Komponente für Server/Arbeitsstation
Zufälliges Lesen (4KB) 95000 IOPS Zufälliges Schreiben
(4KB) 33000 IOPS Lese–Latenzzeit 170 µs Schreib–Latenzzeit
80 µs S.M.A.R.T.
Unterstützung Ja Hot–Swap Ja Mittlere Betriebsdauer
zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–3000000 h Zertifizierung
Micron Green Standard Built with sulfur resistant
resistors CE (Europe): EN 55032 Class B,
RoHS UKCA (UK): SI 2016/1091 Class B and SI 2012/3032
RoHS FCC: CFR Title 47,
Part 15 Class B UL/cUL: approval to UL–60950–1,
2nd Edition, IEC 60950–1:2005 (2nd Edition); EN
60950–1 (2006) + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011
+ A2:2013 BSMI (Taiwan): approval to CNS 13438
Class B and CNS 15663 RCM (Australia,
New Zealand): AS/NZS CISPR32 Class B KC RRA (Korea):
approval to KN32 Class B,
KN 35 Class B W.E.E.E.: compliance with EU WEEE
directive 2012/19/EC TUV (Germany): approval to
IEC60950/EN60950 VCCI (Japan): 2015–04 Class B
IC (Canada): ICES–003 Class B Morocco: approval
to EN55032/EN55024 Class B UkrSEPRO (Ukraine):
EN55032 Class B,
IEC60950/EN60950, RoHS (Resolution 2017 No. 139)
Kompatible Produkte ThinkSystem Leistung Energieverbrauch
(lesen) 2,8 W Energieverbrauch (schreiben) 3,1
W Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 – 70
°C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 – 95 %
Stoßfest (außer Betrieb) 1500 G Gewicht und Abmessungen
Breite 70 mm Tiefe 100 mm Höhe 7 mm Gewicht 70 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – Hot–Swap
Kapazität
960 GB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES
NAND–Flash–Speichertyp
3D triple–level cell (TLC)
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Merkmale
End–to–End–Datenpfadschutz, Exclusive–OR (XOR), Extended Error Correction Code (ECC), Sanitize Cryptographic Erase Support, 176–Layer 3D TLC NAND Technologie, S.M.A.R.T.
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.5
SSD–Leistung
2628 TB
Laufwerkklasse
Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
95000 IOPS
4 KB Random Write
33000 IOPS
Mittlere Wartezeit
80 µs
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Nicht–korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.8 Watt (Lesen) ¦ 3.1 Watt (Schreiben)
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, ICES–003 Class B, IC, EN55024 Class B, RoHS, UL 60950–1 Second Edition, BSMI CNS 13438, UkrSEPRO, RCM, IEC 60950–1:2005 Second Edition, IEC60950/EN60950, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032 Class B, WEEE 2012/19/EC, KCC KN32 Class B, KCC KN35 Class B, Micron Green Standard, VCCI 2015.04 Class B, Morocco, EN 60950–1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013, AS/NZS CISPR32 Class B, EN55032 Class B
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Austausch – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 gRMS @ 5–800 Hz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 7D7Q (2.5"), 7D7R (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F (2.5"), 7D8G (2.5")

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 355,37*
€ 392,31*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 361,97*
€ 398,25*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 390,28*
€ 429,12*
Frei Haus
ab € 392,08*
€ 432,69*
€ 6,90*
ab € 412,13*
€ 450,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,12*
€ 510,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,25*
€ 509,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,09*
€ 502,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,69*
€ 495,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,28*
€ 464,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.