Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-999545688 Herst.-Nr.: GS1900-8-EU0102F EAN/GTIN: 4718937621163 |
| |
|
|  |  |
 | ZyXEL Switch 8x GbE GS1900-8 smart switch desktop fanless Artikeldetails: - Portzahl: 8
- Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed
- Netzwerkprotokolle: IPv6
- Typ: Switch
- Übertragungsrate: 1Gbps
- Netzwerkports: RJ-45
ZyXEL Switch 8x GbE GS1900–8 smart switch desktop fanless Produktbeschreibung: Web–Mgmt Switch L2 Switch mit 8 GB Ports Technische Details: Allgemeines Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...) Managed Schnittstellen/Konnektivität Netzwerk Technische Daten |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 47,20* | € 58,89* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 47,09* | € 58,90* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 47,19* | € 59,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 48,00* | € 59,74* |  |  |  | Lager 7405 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 56,66* | € 70,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7405 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7405 |  | Versand: Lager 7405 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|