Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL GS1900-8 V2 8 Port GbE L2 smart switch, desktop, fanless


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-1142
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1900-8-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937621163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die Zyxel GS1900 Gigabit Switch-Serie ist ideal für kleine Unternehmen, die den Datenverkehr in ihrem wachsenden Netzwerk trennen möchten, aber kein Team mit IT-Experten haben. Diese Switches mit ihren durchdachten Funktionen bieten mehr Flexibilität und Steuerungsmöglichkeiten. Mit integrierter Unterstützung für VLANs, verbesserter Servicequalität (QoS), IGMP-Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 und DoS-Verteidigung trennen und priorisieren diese Switches den kabelgebundenen und drahtlosen Datenverkehr bequem und ermöglichen gleichzeitig den Netzwerkzugriff für Gäste und bieten die volle Kontrolle über die Bandbreite zwischen den Ports.
Mit einem benutzerfreundlichen Einrichtungsassistenten können Sie diese Aufgaben ausführen, wodurch Einrichtung und Verwaltung zum Kinderspiel werden.

Highlights
  • Web-managed Gigabit-Layer-2-Switch
  • 8x 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet Port
  • Erweiterte Network-Error-Prevention-Features (Loop-Protection, Dual-Images, Storm-Control, DoS, SSL)
  • IPv6-Management
  • Lüfterloser Betrieb
  • Smart-GUI
  • Einfaches, unkompliziertes Setup


Weitere Informationen:
Gewicht:
1095 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
22.5 cm
Breite:
30.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: zyxel sfp switch, soho switch, Gigabit, Ethernet, Switch
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,89*
€ 57,66*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 46,17*
€ 58,60*
Lager 1359
11
pro Stück
€ 2,90*
ab € 46,69*
€ 60,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 47,04*
€ 60,06*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,00*
ab € 47,45*
€ 60,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.