Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 6820 4G Feature Phone microSD slot 320 x 240 Pixel rear camera 2 MP Schwarz weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro 6820 4G Feature Phone microSD slot 320 x 240 Pixel rear camera 2 MP Schwarz weiß
Doro 6820 4G Feature Phone microSD slot 320 x 240 Pixel rear camera 2 MP Schwarz weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999542278
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380496
EAN/GTIN:
     7322460081973
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Seniorentelefon

Doro 6820 4G Feature Phone microSD slot 320 x 240 Pixel rear camera 2 MP Schwarz weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DORO 6820 - Schwarz, weiß - 4G Feature Phone - GSM Produkttyp: 4G Feature Phone Anzeige: 320 x 240 Pixel Besonderheiten: LED-Taschenlampe Prozessor: Unisoc UMS9117 Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 128 GB Betriebssystem: Mocor OS Hauptkamera: 2 Megapixel Service Provider: Nicht angegeben Formfaktor: Klapp-Handy SIM-Karte: Eine SIM - Micro-SIM Drahtlose Schnittstelle: Bluetooth Nachrichtendienste: SMS, MMS Steckverbinder: 3,5 mm Kopfhöreranschluss Gesprächszeit: Bis zu 420 Minuten Standby-Zeit: Bis zu 380 Stunden Farbe: Schwarz, weiß Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 56 mm x 20 mm x 107 mm Gewicht: 117 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.931 W/kg (head) ¦ 1.463 W/kg (body) ¦ 2.947 W/kg (Gliedmaßen)

Doro 6820 4G Feature Phone microSD slot 320 x 240 Pixel rear camera 2 MP Schwarz weiß

Produktbeschreibung:

Bildschirm Bildschirmdiagonale 7,11 mm Display–Auflösung
320 x 240 Pixel Touchscreen Nein Externe Anzeige
Nein Gewicht und Abmessungen Gewicht 117 g Breite
107 mm Tiefe 53 mm Höhe 20 mm Netzwerk SIM–Kartensteckplätze
Single SIM WLAN Nein SIM–Kartentyp MicroSIM Mobilfunknetzgenerierung
4G Datennetzwerk HSDPA,
HSUPA, UMTS unterstützte 3G–Bandbreiten 900,2100
MHz Kamera Rückkamera Ja Auflösung Rückkamera
(numerisch) 2 MP Eingebauter Blitz Ja Frontkamera
Nein Autofokus Nein Audio FM–Radio Nein Klingeltontyp
Polyphonisch Anzahl Polyphonringe 21 Datenübertragung
Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.0 Telefoneigenschaften
Formfaktor Klappgehäuse Vibrationsalarm Ja Telefonbuch
Kapazität 500 Eintragungen Freisprecheinrichtung
Ja GPS–Leistungen Standort–Position Nein Unterstützte
Navigationsfunktion (A–GPS) Nein Technische Details
Produktfarbe Schwarz Typ Seniorentelefon Weckerfunktion
Ja Eingebaute Taschenlampe Ja Speicher Flashkartenunterstützung
Ja Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash)
RAM–Speicher 128 MB Max.
Speicherkartengröße 128 GB Speicherkartensteckplatz–Typ
Dedizierter Steckplatz Leistung Akku–/Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion) Sprechzeit (2G) 7 h Standby–Zeit
(2G) 380 h Austauschbare Batterie Ja Anschlüsse
und Schnittstellen USB Anschluss Ja Kopfhörer–Anschluss
3,5 mm Tastatur Tastaturaufbau Alphanumerische
Tastatur Video Videoaufnahme Ja Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) Ja MMS (Multimedia–Nachrichtenübermittlung
Service) Ja E–Mail Ja Management–Funktionen Mikrofon
Stummschaltung Ja Zertifikate Kopf–SAR (EU) 0,931
W/kg Körper–SAR (EU) 1,463 W/kg Extremitäten SAR
(EU) 2,947 W/kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Feature Phone
Formfaktor
Klapp–Handy
Integrierte Komponenten
LED–Taschenlampe
Breite
56 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
117 g
Gehäusefarbe
Schwarz, weiß
SAR–Wert
1,463 W/kg (Körper), 0,931 W/kg (Kopf), 2,947 W/kg (Gliedmaße)
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
4G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Mocor OS
SIM–Kartentyp
Micro–SIM
Anzahl SIM–Karten
Eine SIM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Kommunikation
Datenübertragung
HSDPA, HSUPA, VoLTE, FDD–LTE, TDD–LTE
2G–Band
900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 5.0
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
HD Voice, ICE–Funktion (In Case of Emergency)
Prozessor
Typ
Unisoc
Prozessornummer
UMS9117
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 128 GB
Hauptkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Lichtquelle
Flash
Anzeige
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Displayformat
QVGA
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker – Mini–Phone 3,5 mm
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
1000 mAh
Sprechzeit
420 Minuten
Standby–Zeit
380 Stunden
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 420 min ¦ Bereitschaft: bis zu 380 Std.
Verschiedenes
Kennzeichnung
HEARING AID M4/T4

Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy doro, großtastenhandy, Smartphone, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 72,47*
€ 94,06*
€ 3,50*
ab € 80,14*
€ 103,38*
29 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 80,24*
€ 103,40*
€ 4,99*
ab € 80,14*
€ 103,42*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 83,99*
€ 108,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.