Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Navilock NL-603P ublox6 serial receiver GPS-Empfängermodul RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Navilock NL-603P ublox6 serial receiver GPS-Empfängermodul RS-232
Delock Navilock NL-603P ublox6 serial receiver GPS-Empfängermodul RS-232
Artikel-Nr.:
     7405B-999519785
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61841
EAN/GTIN:
     4043619618415
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul

Delock Navilock NL-603P ublox6 serial receiver GPS-Empfängermodul RS-232

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Navilock NL-603P ublox6 serial receiver - GPS-Empfängermodul
  • Produkttyp: GPS-Empfängermodul
  • Receiver: U-blox 6 - 50 Kanäle - Navilock NL-603P
  • Schnittstelle: NMEA 0183
  • SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS
  • DGPS: DBPS-fähig
  • Antenne: Eingebaut
  • Mitgelieferte Software: AssistNow Offline
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,5 cm x 4,5 cm x 2,2 cm

Delock Navilock NL–603P ublox6 serial receiver GPS–Empfängermodul RS–232

Produktbeschreibung:

Der NL–603P GPS Empfänger besitzt einen u–blox6 GPS & GALILEO SuperSense Chipsatz, ist wasserdicht und hat einen magnetischen sowie rutschfesten Gehäuseboden. Mit der neuen Version 6 steht ein noch schneller und empfangsempfindlicherer Chipsatz zur Verfügung, als zuvor. Die eingebaute hoch empfindliche GPS Antenne sorgt für maximale Empfangsempfindlichkeit. Unsere neue ublox6 Empfängerserie unterstützt ebenfalls Assist–Now. Der AssistNow Offline Dienst (14Tage Zeitraum) von ublox realisiert einen sehr kurzen Empfangsstart nach einem Ortswechsel oder nach einer Phase sehr schlechten Empfangs. Durch das Herunterladen der Korrekturdaten aus dem Internet und dem Speichern im GPS Empfänger, kann dieser weltweit sofort nach dem Empfang des ersten Satellitensignals starten.
Zum Start des europäischen Satellitensystems "Galileo", wird der NL–603P durch ein Firmwareupdate mit den Daten des Galileo Netzwerkes gefüttert. Der Empfang von Galileodaten ist somit gesichert.
Das Anschlusskabel ist bis auf 15 Meter verlängerbar (PS2 Verlängerung). Damit ist der NL–603P optimal platzierbar. Der MD6 (PS2 Anschluss) ermöglicht die Verwendung mit eigenen Adaptern bzw. den Navilock MD6 zur USB oder zu SUB9/PS2 Anschlussadaptern. Er ist somit überall dort einsetzbar, wo ein serielles GPS Signal erforderlich ist, z.B. an Funkgeräten, Zeitsteuerungssystemen u.v.m.. Dank des im Gehäuseboden untergebrachten Magneten, kann der Empfänger sicher auf einer magnetischen Unterlage oder einem Fahrzeugdach angebracht werden.
Für Anwendungen im Luftfahrtbereich, kann der Magnet aus dem Gehäuseboden entfernt werden. Dieser würde sonst zu magnetischen Interferenzen im Cockpit führen. Das Standard Setup des ublox Chipsatzes ist nicht auf den Luftfahrtbereich und den damit verbundenen Höhen und Geschwindigkeiten ausgelegt. Es kann aber leicht, auf Airborn 4g umgestellt werden. Eine entsprechende Setup Datei erhalten Sie von unserem Support. Das Standard Setup wurde auf den PKW Betrieb ausgelegt, um eine möglichst hohe Genauigkeit zu erreichen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
GPS–Empfängermodul
Receiver
U–blox 6 – 50 Kanäle – Navilock NL–603P
Schnittstelle
NMEA 0183
SBAS
WAAS, EGNOS, MSAS
DGPS
DBPS–fähig
Verfolgungsempfindlichkeit
–160 dBm
Antenne
Eingebaut
Mitgelieferte Software
AssistNow Offline
Abrufzeiten
Schnellstart
3,5 Sek.
Warmstart
25 Sek.
Kaltstart
30 Sek.
Verbindungen
Schnittstellen
Seriell
Abmessungen und Gewicht
Breite
6,5 cm
Tiefe
4,5 cm
Höhe
2,2 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C

Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus, Zubehör Tablet, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 67,42*
€ 85,76*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 67,43*
€ 85,77*
€ 4,70*
ab € 70,64*
€ 89,44*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,52*
€ 91,43*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 81,72*
€ 103,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.