Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-603P GPS-Empfänger-Modul MD6 Navilock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-603P GPS-Empfänger-Modul MD6 Navilock Schwarz
Navilock NL-603P GPS-Empfänger-Modul MD6 Navilock Schwarz
Navilock NL-603P GPS-Empfänger-Modul MD6 Navilock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12806604
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     61841
EAN/GTIN:
     4043619618415
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfänger
GPS-Empfängermodul
Der GPS Empfänger mit dem u-blox 6 SuperSence Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne.
Der MD6 Universalanschluss ermöglicht den Anschluss von optionalen USB oder seriellen Anschlusskabeln. In Verbindung mit einem Car PC bzw. Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
WAAS Fähigkeit
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
GPS-Leistungen
Schnittstelle
MD6 Navilock
Sensitivität
-162 dBmW
Signale benutzt
L1
Frequenz
1575.42 MHz
Erwerb Zeiten - kalt
25 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
GPS Genauigkeit - Position
2.5 m
Updaterate
5 Hz
Baudrate
9.6 Kbit/s
Navigationsprotokolle
GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Antenne
Intern
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
IPX6
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
22 mm
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.