Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo NVMe 4.000 GB Solid State Disk Intern Notebook-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo NVMe 4.000 GB Solid State Disk Intern Notebook-Modul
Lenovo NVMe 4.000 GB Solid State Disk Intern Notebook-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-999518082
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1K68131
EAN/GTIN:
     0195892078821
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Lenovo NVMe 4.000 GB Solid State Disk Intern Notebook-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad - SSD - 4 TB - PCIe 4.0 x4 - CRU Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 4 TB Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 Merkmale: TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 mm x 80 mm x 3.58 mm Gewicht: 8.4 g Preistyp: Customer-replaceable Unit (CRU) Entwickelt für: ThinkPad P1 Gen 6 21FV; P15v Gen 3 21EN; P16 Gen 1 21D6; ThinkStation P3 30GS; P3 Ultra 30HB; P5 30GA; P8 30HJ

Lenovo NVMe 4.000 GB Solid State Disk Intern Notebook–Modul

Produktbeschreibung:

Die ThinkPad 4 TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL
M.2 2280 SSD ist eine gute Wahl zur Aufrüstung
Ihres ThinkPad Notebooks.
Sie ist für ausgewählte ThinkPad–Notebooks qualifiziert
und wird durch eine einjährige Garantie unterstützt.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
4 TB
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
8.4 g
Leistung
Interner Datendurchsatz
6400 MBps (lesen)/ 5000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 – M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, ICES–003, DOC, VCCI, KCC, RCM, CB
Verpackungsdetails
Braune Box
Preistyp
Customer–replaceable Unit (CRU)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17,7 cm
Transporttiefe
14,4 cm
Transporthöhe
5,3 cm
Transportgewicht
100 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 21FV
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21EN
Lenovo ThinkPad P16 Gen 1 21D6
Lenovo ThinkStation P3 30GS
Lenovo ThinkStation P3 Ultra 30HB
Lenovo ThinkStation P5 30GA
Lenovo ThinkStation P8 30HJ

Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 774,66*
€ 839,92*
€ 1,93*
ab € 801,46*
€ 872,95*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,48*
€ 887,43*
Frei Haus
ab € 864,61*
€ 935,82*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 889,19*
€ 968,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,70*
€ 1.152,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,44*
€ 1.152,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,99*
€ 1.131,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,06*
€ 1.106,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,19*
€ 1.058,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.