Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design CAS Meshify 2 Compact RGB White TG Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design CAS Meshify 2 Compact RGB White TG Clear
Fractal Design CAS Meshify 2 Compact RGB White TG Clear
Artikel-Nr.:
     7405B-999516499
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MES2C-08
EAN/GTIN:
     7340172703716
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Fractal Design CAS Meshify 2 Compact RGB White TG Clear

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fractal Design Meshify Meshify 2 Compact - mid tower - ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Mid tower Seitenplatte mit Fenster: Ja, gehärtetes Glas Farbe: White TG Clear Tint E/A-Anschlüsse: USB-C 3.1 Gen 2
    2 x USB 3.0
    Kopfhörer
    Mikrofon Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX Systemgehäuse-Merkmale: Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Entfernbare Deckplatte, unterstützt 120-mm-Radiator in Unterseite, Staubfilter unten, Support für 280/360 mm Radiator vorne, unterstützt bis zu 120 mm Heizkörper auf der Rückseite, RGB-Taste, PSU-Ummantelung, werkzeuglose Seitenteile (Push-to-Lock), Gummimanschetten für Kabeldurchführungen, werkzeuglose obere Panels (Push-to-Lock), werkzeuglose obere Panels (Push-to-Lock), unterstützt bis zu 240 mm Heizkörper im oberen Paneel, abnehmbare obere Lüfterhalterung, feste Kabelbänder Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21 cm x 42,4 cm x 47,5 cm Gewicht: 8,5 kg

Fractal Design CAS Meshify 2 Compact RGB White TG Clear

Produktbeschreibung:

Ikonisches Facetten–Mesh–Design kombiniert hervorragenden
Airflow und eine elegante OptikDas vielseitige
– effiziente ATX Design bietet vergleichbare Leistung
und Kapazität deutlich größerer GehäuseRGB–Controller inkl.
Northern Lights EffektExzellente Kühlung– Neues
Front–Design für bessere Sichtbarkeit der RGB
Lüfter– Einbau von 7x 120 mm oder 4x 140 mm Lüftern
möglich (4x 120 mm Aspect 12 RGB PWM Lüfter enthalten)–
Das offene Layout ermöglicht einen uneingeschränkten
Airflow von den Frontlüftern zum HeckAbnehmbarer
Front–Filter– Ikonisches Facetten–Mesh–Design
kombiniert hervorragenden Airflow und eine elegante
Optik– Nylon–Filter an der Front kann für verbesserten
Airflow abgenommen werden– Leicht zu reinigende
Staubfilter an der Front – der Oberseite und dem
BodenLicht und Farbe4x 120 mm Aspect 12 RGB PWM
Lüfter enthaltenExtrem flexibel– Platz für GPUs
bis 360 mm mit einem 240 mm Radiator an der Oberseite
oder 360/280 mm Radiator an der Front mit GPUs
unter 305 mm– PSU–Shroud mit Lüftungsschlitzen
und zweigeteilter Abdeckung– Lässt sich an drei
Seiten öffnen – um eine einfache Installation
von Hardware und Kabelmanagement im Innenraum
zu ermöglichenTyp–C Interface– Drei USB–Anschlüsse
an der Front – darunter ein USB 3.1 Gen 2 Typ–C
Anschluss mit Unterstützung von Fast–Charging–
RGB–Controller inkl.
Northern Lights EffektTempered Glass ohne Schrauben–
Rahmenloses TG Panel mit solidem Stahlrahmen und
an der Oberseite schließender Halterung– Flexible
Speicheroptionen mit Platz für zwei 2.5“/3.5“
Laufwerke und bis zu vier SSDs (zwei SSD Brackets
enthalten)– Der Verzicht auf Brücken zwischen
den PCI–Slots sorgt für eine komfortablere InstallationOffenes
Top Panel–DesignLässt sich an drei Seiten öffnen
– um eine einfache Installation von Hardware und
Kabelmanagement im Innenraum zu ermöglichen

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard–Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini–ITX
Anzahl interner Einbauschächte
6
Produktmaterial
Stahl, Temperglas
Farbe
White TG Clear Tint
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 2 / RGB–Lüfter, 3 x 120 mm oder 2 x 140 mm Lüfter werden unterstützt
Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2
Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / RGB–Lüfter
Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 1 / HDD–Käfig muss entfernt werden
Max. Höhe des CPU–Kühlers
169 mm
Maximale Länge Videokarte
345 mm
Maximallänge der Stromversorgung
165 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Entfernbare Deckplatte, unterstützt 120–mm–Radiator in Unterseite, Staubfilter unten, Support für 280/360 mm Radiator vorne, unterstützt bis zu 120 mm Heizkörper auf der Rückseite, RGB–Taste, PSU–Ummantelung, werkzeuglose Seitenteile (Push–to–Lock), Gummimanschetten für Kabeldurchführungen, werkzeuglose obere Panels (Push–to–Lock), werkzeuglose obere Panels (Push–to–Lock), unterstützt bis zu 240 mm Heizkörper im oberen Paneel, abnehmbare obere Lüfterhalterung, feste Kabelbänder
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern – 3.5" (8,9 cm)
Erweiterungssteckplätze
7
Schnittstellen
USB–C 3.1 Gen 2
2 x USB 3.0
Kopfhörer
Mikrofon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörschublade, Rändelschrauben, Halterung für Stromversorgung, SSD–Halterungen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
42,4 cm
Höhe
47,5 cm
Gewicht
8,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32 cm
Transporttiefe
54,2 cm
Transporthöhe
55,4 cm
Transportgewicht
9,8 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 85,06*
€ 107,06*
€ 6,78*
ab € 89,96*
€ 113,07*
€ 5,95*
ab € 89,97*
€ 113,08*
Lager 7405
21
€ 1,00*
ab € 95,11*
€ 119,63*
€ 6,90*
ab € 110,81*
€ 138,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.