Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für Bildschirme entfernbar magnetisch 60,96 cm 24" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Blickschutzfilter für Bildschirme entfernbar magnetisch 60,96 cm 24" Schwarz
3M Blickschutzfilter für Bildschirme entfernbar magnetisch 60,96 cm 24" Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999504381
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100259460
EAN/GTIN:
     0076308415037
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

3M Blickschutzfilter für Bildschirme entfernbar magnetisch 60,96 cm 24" Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: 3M Blickschutzfilter für Bildschirme - 60,96 cm (24") Produkttyp: Blickschutzfilter für Bildschirme Installationstyp: Entfernbar - magnetisch Farbe: Schwarz Kompatibilität der Bildschirmgröße: 60,96 cm (24") Entwickelt für: Apple iMac (24 Zoll)

3M Blickschutzfilter für Bildschirme entfernbar magnetisch 60,96 cm 24" Schwarz

Produktbeschreibung:

• 3M™ COMPLY™ Magnetbefestigung für Monitore •
Gesamtbreite (metrisch) 527 mm • für Apple iMac
24 Zoll (60,96cm) • Glänzend–Matt,
Blickschutz, Anti–Glare, Kratzfest • Touch–Kompatibilität: Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Bildschirme
Kompatibilität der Bildschirmgröße
60,96 cm (24")
Farbe
Schwarz
Displayfilter
Installationstyp
Entfernbar – magnetisch
Seitenverhältnis
16:10
Oberflächen–Finish
Glänzend/matt
Kratzfest
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, reversibel, ohne Rahmen, 60°–Sichtwinkel, horizontale Montage, beständig gegen Fingerabdrücke, Blaulichtreduktion, COMPLY Befestigungssystem
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iMac (24 Zoll)

Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 83,84*
€ 104,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 93,07*
€ 114,68*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 93,45*
€ 115,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 94,23*
€ 117,01*
Lager 7405
29
pro Stück
€ 1,00*
ab € 95,54*
€ 118,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.