Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center Alarm Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Security-Center Alarm Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal
ABUS Security-Center Alarm Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal
Artikel-Nr.:
     7405B-999499472
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVVR33802
EAN/GTIN:
     4043158199987
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder

ABUS Security-Center Alarm Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ABUS TVVR33802 - eigenständiger digitaler Videorekorder - 8 Kanäle Gerätetyp: Eigenständiger digitaler Videorekorder - 8 Kanäle - netzwerkfähig - 1U Unterstützte IP-Kameras: 8 Komprimierungsformat: H.264, H.265, H.264+, H.265+, H.265 Pro+ Bildauflösung: 1600x1200, 1280x720, 1920x1080, 1024x768, 1280x1024 Unterstützte Festplatte(n): Anzahl: 1 - Gesamtkapazität: 10 TB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,5 cm x 24 cm x 4,8 cm Gewicht: 2,1 kg

ABUS Security–Center Alarm Analog HD Videoüberwachung 8–Kanal

Produktbeschreibung:

Leistungen Video–Eingangskanäle 8 Kanäle Anzahl
der gleichzeitig abgespielten Kanäle 4 Kanäle
Videoaufnahme–Modi 720p,1080p Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps,2560x1440@30fps,2560x1920@30fps,3840x2160@30fps
Datenübertragungsrate (Single–HDD–Modus) 72 Mbit/s
Video–Bewegungsmelder Ja Mehrfachbildschirm Ja
Unterstützte Videoformate H.264,H.264+,H.265,H.265+
Unterstützte Sprachen German,
Dutch, English, French, Italian, Polish, SER Aufnahmebetrieb Manual,
Schedule Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Ethernet LAN
Datentransferraten 10,100 Mbit/s BNC–Videoeingang
Ja HDMI–Ausgang Ja Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 VGA
(D–Sub)–Ausgangsanschlüsse 1 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1 Audio–RCA–Ausgänge 1 Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP/IP,
DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS,
ABUS Server Speichermedium Max. Speicherkapazität
10 TB HDD Schnittstelle SATA HDD Größe 3,5 Zoll
Merkmale Rack–Kapazität 1U Markenkompatibilität
ABUS Produktfarbe Black,
White Gewicht und Abmessungen Breite 315 mm Tiefe
240 mm Höhe 48 mm Gewicht 2,1 kg Paketgewicht
2,9 kg Leistung Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W Ausgangsspannung 12 V Systemanforderung Unterstützter Browser IE11,
Edge/Chrome Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
–10 – 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 – 90 %

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Eigenständiger digitaler Videorekorder – 1U
Videokanäle
8
Unterstützte IP–Kameras
8
Bildauflösung
1600x1200, 1280x720, 1920x1080, 1024x768, 1280x1024
Komprimierungsformat
H.264, H.265, H.264+, H.265+, H.265 Pro+
Packungsinhalt
Externes Netzteil, Maus, 4 Festplattenschrauben
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel – 1 m – 1 Stck. ¦ SATA–Kabel – 2 Stck.
Sicherheits–DVR
Aufzeichnungsereignisse
Alarm, Bewegungserkennung, geplant, manuell
Vernetzt
Ja
Funktionen
E–Mail–Alarmbenachrichtigung, Smartphone–Unterstützung, ohne Ventilator
Festplatte
Unterstützte Anzahl
1
Schnittstelle
Serial ATA
Maximal unterstützte Gesamtkapazität
10 TB
Netzwerk
DDNS–Unterstützung
Ja
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base–T/100Base–TX
Unterstützte Protokolle
DDNS, DHCP, DNS, NTP, SMTP, TCP/IP, HTTPS, UPnP, NFS, SADP
Leistungsmerkmale
NAS–Support
Verbindungen
Videoeingangsanschlüsse
BNC x 4
Signalpegel des Videoeingangs
1.0Vs–s 75 Ohm
Videoausgangsanschlüsse
HDMI x 1, VGA x 1
Audioeingänge
RCA x 1
Audioausgänge
RCA x 1
Netzwerkanschluss
10/100Base–T
Weitere Anschlüsse
USB x 2
Abmessungen und Gewicht
Breite
31,5 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
4,8 cm
Gewicht
2,1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2,9 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90%

Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, Digitalrekorder, Netzwerk Videorecorder, Netzwerk-Videorekorder, abus festplattenrecorder, dvr recorder, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,80*
€ 253,30*
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 214,00*
€ 253,31*
Frei Haus
ab € 207,30*
€ 253,43*
€ 3,50*
ab € 231,18*
€ 272,34*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 240,90*
€ 282,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.