Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVVR33802 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVVR33802 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
ABUS TVVR33802 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
ABUS TVVR33802 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
ABUS TVVR33802 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
ABUS TVVR33802 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
ABUS TVVR33802 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100716126
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVVR33802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
TVVR33802
Einer Für Alle

Der Rekorder eignet sich ideal für den hybriden, sprich gleichzeitigen Betrieb von Analog HD- und IP-Kameras. Ebenso für eine Mischung von neuen mit vor Ort schon bestehenden Kameras. Er ist flexibel positionierbar und speichert ganz nach Bedarf.

Der Hybrid-Videorekorder zeichnet die Videodaten von bis zu 8 verbundenen Kameras auf – einfach eine handelsübliche 3,5-Zoll-Festplatte integrieren (Zubehör), schon kann es losgehen. Jeder der 4 Analog HD-Kanäle ist bei Bedarf mit einem Klick in einen weiteren Kanal für IP-Kameras umgewandelt. Ebenfalls praktisch: Der Rekorder lässt sich ganz nach Bedarf platzieren, in einem Serverschrank, oder einfach neben dem Monitor, von dem aus er bedient wird. Eine sehr gute Basis zum Aufbau einer flexiblen und professionellen Überwachungsanlage.

Der Zugriff auf alle Funktionen erfolgt per etablierter Benutzeroberfläche – falls gewünscht auch aus der Ferne per Internet. Clevere Modi helfen bei der schnellen, effizienten Suche von Szenen. Die starke Datenkompression sorgt für eine effiziente Speichernutzung. So lässt sich, bedarfsgerecht und je nach Konfiguration, wochen- oder monatelang aufnehmen – bspw. durch manuelles Auslösen oder Bewegungserkennung. Schon die Inbetriebnahme ist schlank gehalten: Den Rekorder ans Firmen- bzw. Heimnetzwerk anschließen und per PC und Browser die Benutzeroberfläche aufrufen, oder ihn schlicht mit einem separaten Monitor verbinden – nach kurzer Zeit ist das erste Livebild der Kameras zu sehen. Individuelle Einstellungen sind ebenfalls schnell gemacht.

Bei einem Betrieb im Netzwerk und einem Bewegungsalarm erhalten Nutzer der ABUS Link Station-App eine Push-Nachricht. Die Pro-Version der App bietet den unbegrenzten mobilen Zugriff. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Minuten/Monat Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe).
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
BNC-Videoeingang
Ja
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
Rack-Kapazität
1U
Markenkompatibilität
ABUS
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Systemanforderung
Unterstützter Browser
IE11, Edge/Chrome
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
4 Kanäle
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps, 2560x1440@30fps, 2560x1920@30fps, 3840x2160@30fps
Datenübertragungsrate (Single-HDD-Modus)
72 Mbit/s
Video-Bewegungsmelder
Ja
Mehrfachbildschirm
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, SER
Aufnahmebetrieb
Manuell, Zeitplan
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
2100 g
Paketgewicht
2900 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
10 TB
HDD Schnittstelle
SATA
HDD Größe
3.5 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,65*
€ 318,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.