Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk WD BLACK SN850+HEATSINK FOR PS5 1 TB Solid State Disk GB Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk WD BLACK SN850+HEATSINK FOR PS5 1 TB Solid State Disk GB Intern
SanDisk WD BLACK SN850+HEATSINK FOR PS5 1 TB Solid State Disk GB Intern
Artikel-Nr.:
     7405B-999499087
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     WDBBKW0010BBK-WRSN
EAN/GTIN:
     0619659196196
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte

SanDisk WD BLACK SN850+HEATSINK FOR PS5 1 TB Solid State Disk GB Intern

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WD Black SN850 NVMe SSD WDBBKW0010BBK - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 1 TB Integrierter Kühlkörper: Ja Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 (NVMe) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23.4 mm x 80 mm x 8.8 mm Gewicht: 24 g Lokalisierung: Weltweit Entwickelt für: Sony PlayStation 5

SanDisk WD BLACK SN850+HEATSINK FOR PS5 1 TB Solid State Disk GB Intern

Produktbeschreibung:

Merkmale SSD–Formfaktor M.2 SSD Speicherkapazität
1000 GB Schnittstelle PCI Express 4.0 NVMe Ja
Komponente für Spielekonsole Hardwareverschlüsselung
Nein Lesegeschwindigkeit 7000 MB/s Schreibgeschwindigkeit
5300 MB/s PCI–Expressschnittstelle Daten–Lanes
x4 Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11, Windows 8.1 TBW–Bewertung 600 Kompatible
Produkte PlayStation 5 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 70 °C Temperaturbereich bei Lagerung –55 –
85 °C Maximale Betriebstemperatur 70 °C Gewicht
und Abmessungen Breite 23,4 mm Tiefe 80 mm Höhe
8,8 mm Gewicht 24 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
1 TB
Integrierter Kühlkörper
Ja
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Breite
23.4 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
8.8 mm
Gewicht
24 g
Leistung
SSD–Leistung
600 TB
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 5300 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
7405–720000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
7405–1000000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Stromversorgung
Energieverbrauch
40 mW (Niedrigverbrauch bei Aktivität) ¦ 5 mW (Sleep–Modus)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C–Tick, BSMI, FCC, KCC
Lokalisierung
Weltweit
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10,16 cm
Transporttiefe
2,21 cm
Transporthöhe
12,7 cm
Transportgewicht
57.9 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 5

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,99*
€ 195,63*
1 Tag
371
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,03*
€ 196,89*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 175,64*
€ 207,80*
Lager 7405
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 178,17*
€ 210,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 183,67*
€ 216,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.