Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL USGFLEX50 Device only Firewall Appliance 1 x WAN 4 LAN/DMZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL USGFLEX50 Device only Firewall Appliance 1 x WAN 4 LAN/DMZ
ZyXEL USGFLEX50 Device only Firewall Appliance 1 x WAN 4 LAN/DMZ
Artikel-Nr.:
     7405B-999498156
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX50-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937626380
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
zyxel router

ZyXEL USGFLEX50 Device only Firewall Appliance 1 x WAN 4 LAN/DMZ

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel ZyWALL USG FLEX 50 - Firewall - 350 Mbps, VPN, für bis zu 10 Nutzer empfohlen - Cloud-verwaltet Gerätetyp: Firewall Formfaktor: Extern Lokalisierung: Europäische Union, Großbritannien Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Leistung: SPI Firewall-Durchsatz: 350 Mbit/s
    VPN-Durchsatz: 90 Mbit/s
    VPN-Datendurchsatz (IMIX): 40 Mbps Kapazität: Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 20000
    Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 5
    Simultane IPSec VPN-Tunnel: 10
    Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 5/15
    Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 8
    Gleichzeitige Anmeldungen: 64 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,6 cm 3,3 cm Gewicht: 880 g

ZyXEL USGFLEX50 Device only Firewall Appliance 1 x WAN 4 LAN/DMZ

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 4 Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Anzahl der Konsolen–Ports 1 WAN Port Ethernet
(RJ–45) Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Netzwerk
WLAN Nein Gleichzeitige SSL/VPN–Verbindungen (Standard)
5 Gleichzeitige SSL/VPN–Verbindungen (maximal)
15 Anzahl VPN–Tunnels 10 Statische Route Ja Leistung
Eingangsstrom 2,0 A DC input Spannung 12 V Stromverbrauch
(max.) 12 W Datenübertragung Firewall Durchsatz
350 Mbit/s VPN Durchsatz 90 Mbit/s Maximum firewall
Verbindungen 20000 Verpackungsdaten Verpackungsbreite
276 mm Verpackungshöhe 185 mm Verpackungstiefe
98 mm Paketgewicht 1,41 kg Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –30 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % Protokolle Management–Protokolle SNMP v1,
v2c, v3 Sicherheit Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES,256–bit AES,DES,HTTPS,IPSec,MD5,SHA–1,SHA–2
DDoS–Schutz Ja Firewall Ja Lieferumfang Mitgelieferte
Kabel LAN (RJ–45) Leistungen Eingebauter Prozessor
Nein Wärmeableitung 40,92 BTU/h Gleichzeitiger
Benutzer 15 Benutzer Syslog Ja Mittlere Betriebsdauer
zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–655130 h Zertifizierung
FCC Part 15 (Class B),
IC, CE EMC (Class B), RCM, BSMI Gewicht und Abmessungen
Breite 216 mm Tiefe 143 mm Höhe 33 mm Gewicht
880 g Management–Funktionen LED–Anzeigen Ja Web–basiertes
Management Ja URL–Filterung Ja Design Eingebauter
Ventilator Nein

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Firewall
Breite
21,6 cm
Höhe
3,3 cm
Gewicht
880 g
Lokalisierung
Großbritannien, Europäische Union
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DNS, DDNS, DHCPv6, IPv6
Routing Protocol
OSPF, RIP–1, RIP–2, BGP, statisches IP Routing, GRE, Policy–Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Cloud–verwaltet
Ja
Leistung
SPI Firewall–Durchsatz: 350 Mbit/s ¦ VPN–Durchsatz: 90 Mbit/s ¦ VPN–Datendurchsatz (IMIX): 40 Mbps
Kapazität
Gleichzeitige TCP–Sitzungen: 20000 ¦ Gateway–zu–Gateway–IPSec–VPN–Tunnel: 5 ¦ Simultane IPSec VPN–Tunnel: 10 ¦ Gleichzeitige SSL–VPN–Benutzer: 5/15 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 8 ¦ Gleichzeitige Anmeldungen: 64
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
Routing, PAT Support, SNAT–Unterstützung, Syslog–Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG–Unterstützung, URL–Filterung, Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT–Traversal (NAT–T), VPN–Failover, DHCP–Server, ohne Lüfter, E–Mail–Schutz, DHCP–Relais, DHCP–Client, duale Firmware–Images, VPN–Konzentrator, automatische Wiederherstellung der VPN–Verbindung, WAN–Fallback, Web Filtering, VLAN Tagging, Microsoft Azure Support, IP–Geolokation, Bridge–Modus, 2–Faktor–Authentifizierung, unterstützt Facebook–WLAN, SecuReporter, Amazon VPC, Geo Enforcer, Device Insight, Security Profile Synchronize, Nebula Cloud Managed Mode, SafeSearch Support, unterstützt CTIRU (Counter–Terrorism Internet Referral Unit), Route–Based VPN Tunnel Interface (VTI), SecuExtender Zero Trust VPN Client provisioning
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, SSL, SHA–1, PKI, 256–Bit–AES, IKEv2, 512–Bit SHA–2, IKEv1
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509–Zertifikate, LDAP, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP), XAUTH–Authentifizierung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, X.509
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base–T – RJ–45 (LAN / DMZ) ¦ 1 x 1000Base–T – RJ–45 (WAN) ¦ 1 x USB 3.0 – Type A ¦ 1 x Konsole – RJ–45
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel RJ–45 auf RS–232
MTBF
655,130 Stunde(n)
Kennzeichnung
UL, BSMI, ICSA Firewall zertifiziert, EMC Class B, RCM, FCC Part 15 Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27,6 cm
Transporttiefe
18,5 cm
Transporthöhe
9,8 cm
Transportgewicht
1,41 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 202,00*
€ 230,84*
6 Tage
1
€ 6,00*
ab € 204,49*
€ 231,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 202,90*
€ 231,99*
Frei Haus
ab € 208,08*
€ 235,22*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 228,34*
€ 256,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.