Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG FLEX 50 Firewall (Hardware) 0,35 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USG FLEX 50 Firewall (Hardware) 0,35 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 50 Firewall (Hardware) 0,35 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 50 Firewall (Hardware) 0,35 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 50 Firewall (Hardware) 0,35 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 50 Firewall (Hardware) 0,35 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 50 Firewall (Hardware) 0,35 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 50 Firewall (Hardware) 0,35 Gbit/s
Zyxel USG FLEX 50 Firewall (Hardware) 0,35 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100391491
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX50-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937626380
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
WLAN Router
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
40.92 BTU/h
Gleichzeitiger Benutzer
15 Benutzer
Syslog
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
655130 h
Zertifizierung
FCC Part 15 (Class B), IC, CE EMC (Class B), RCM, BSMI
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.35 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.09 Gbit/s
Maximum firewall Verbindungen
20000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
URL-Filterung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1, v2c, v3
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
350 Mbit/s
VPN Durchsatz
90 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2
DDoS-Schutz
Ja
Firewall
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
880 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Energie
Eingangsstrom
2.0 A
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
12 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Paketgewicht
1410 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl der Konsolen-Ports
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (Standard)
5
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal)
15
Anzahl VPN-Tunnels
10
Statische Route
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.