Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999489252 Herst.-Nr.: 010-02740-10 EAN/GTIN: 0753759293741 |
| |
|
| | |
| Garmin DEZL LGV810 MT-D EU Artikeldetails: - Schnittstellen: Bluetooth Betriebssysteme: Android Typ: Navigationssystem Akkulaufzeit: 2h Gewicht: 350 g - 425 g kompatible Speicherkarten: Micro SD Paneltypen: TFT (Bild-)Diagonale Zoll: 9 " - 10,5 " (Bild-)Diagonale: 23 cm - 27 cm Farbe: Schwarz
Garmin DEZL LGV810 MT–D EU Produktbeschreibung: Bluetooth: Nein · Display–Diagonale (in Zoll): 8 Zoll · Display–Diagonale (in cm): 20,3 cm · Gewicht: 405 g · Kartenmaterial: Europa · Kartenmaterial, Details: Europa · Montageart (Navi): Mobil · Navigationsgeräte–Besonderheiten: Galileo Unterstützung,kabellose Karten–Updates,Rückfahrkamera–Anschluss,WLAN · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm Technische Details: Allgemeines Speicher kompatible Speicherkarten Micro SD Anzeige Schnittstellen/Konnektivität Stromversorgung/Akku Abmessungen / Gewicht |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 485,69* | € 572,11* | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 501,37* | € 589,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 523,72* | € 611,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 523,47* | € 615,40* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 529,30* | € 617,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|