Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 4Bay 2.0 GHZ QC 4Gb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 4Bay 2.0 GHZ QC 4Gb
QNAP 4Bay 2.0 GHZ QC 4Gb
Artikel-Nr.:
     7405B-999487445
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-433-4G
EAN/GTIN:
     4711103080993
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

QNAP 4Bay 2.0 GHZ QC 4Gb

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TS-433 - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 4 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16 cm x 21,9 cm x 16,9 cm Gewicht: 2,07 kg () Prozessor: 1 x ARM A55 2 GHz (Quad-Core) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 Netzwerk: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE RAM: 4 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Speicherbetriebssystem: QNAP QTS 5.0.0

QNAP 4Bay 2.0 GHZ QC 4Gb

Produktbeschreibung:

Leistungen Typ NAS Geräteklasse Home & Home Office
Backup–Funktion Ja Backup–Funktionen Cloud,
iSCSI LUN Alarm Ja Mehrsprachige Unterstützung
Ja Schnappschuss Ja Management–Protokolle SNMP
V2/V3 Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 256–bit AES,
FIPS 140–2, HTTPS, SSH Zugriffkontrollliste Ja
Reset–Knopf Ja Ein–/Ausschalter Ja Integrierter
FTP–Server Ja Unterstützter Browser Apple Safari,
Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll Ja Hot Spare Ja Passwortauthentifizierung
Ja Datenträger–Überprüfung Ja S.M.A.R.T.
Unterstützung Ja Design Gehäusetyp Tower Kühlung
Aktiv Anzahl Lüfter 1 Lüfter Lüfterdurchmesser
12 cm Gehäuseschacht mit Einrastfunktion Ja LED–Anzeigen Power,
Reset, USB Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington Speichermedium Installierte Speichertreiber
Nein Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4 Typ des installierten Speicherlaufwerks Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD Unterstützte
Speicherlaufwerk–Schnittstellen SATA unterstützte
Speicherlaufwerksgrößen 2,5,3,5 Zoll RAID–Unterstützung
Ja RAID Level 0,
1, 5, 6, 10, JBOD Online–RAID–Migration Ja Online–RAID–Erweiterung
Ja RAID–Neuaufbau Ja Im laufenden Betrieb wechselbare
Gehäuseschächte Ja Unterstützte Dateisysteme FAT32,
HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 Disk–Roaming Ja
Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet
LAN Datentransferraten 100,1000,2500 Mbit/s DHCP–Server
Ja Jumbo Frames Unterstützung Ja iSCSI–Unterstützung
Ja Wake–on–LAN bereit Ja Dynamisches DNS (DDNS)
Ja Prozessor Prozessorfamilie ARM Prozessor Cortex–A55
Prozessor–Taktfrequenz 2 GHz Anzahl Prozessorkerne
4 Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 2 USB Anschluss Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 1 Gleichzeitige Verbindungen 200 Speicher
RAM–Speicher 4 GB Maximum unterstützte RAM 4 GB
Flash–Speicher 4000 MB Leistung Platzierung der
Stromversorgung Extern Kapazität der Stromversorgungseinheit
90 W Stromverbrauch (Standardbetrieb) 22,54 W
Stromverbrauch (Sleep–Modus) 8,45 W AC Eingangsspannung
100 – 240 V Ventilatoren Spannung 12 V Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 – 95 % Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C Lieferumfang Externes Netzteil Ja
Mitgelieferte Kabel AC,
LAN (RJ–45) Anzahl Stromkabel 1 Anzahl von Schrauben
28 Laufwerksschachtschlüssel enthalten Ja Gewicht
und Abmessungen Breite 169 mm Tiefe 219 mm Höhe
169 mm Gewicht 2,07 kg Paketgewicht 3,5 kg Software
Installiertes Betriebssystem QNAP QTS Version
des Betriebsystems 5.0.1 Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11, Windows 7, Windows 8 Unterstützte
Linux–Betriebssysteme Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja Unterstützte Server–Betriebssysteme Windows Server 2008,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016,
Windows Server 2019

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Breite
16 cm
Tiefe
21,9 cm
Höhe
16,9 cm
Gewicht
2,07 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x ARM A55 2 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 4 GB (unterstützt)
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, DHCP, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web–based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN–Support, LDAP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), 256–Bit–Verschlüsselung, Anti–Malware–Schutz, Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS–Unterstützung, Jumbo–Frames–Support, DHCP–Server, FTP–Server, Online–RAID–Levelmigration, Apple Time Machine–kompatibel, Cloud–Sicherung, Anti–Viren–Schutz, Systemprotokoll, Terminplaner, Dateistation, Anschluss–Bündelung, EXT4–Dateisystem, SSD–Verkleidung, Qsirch, Q'center (NAS CMS), SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, integrierter Buzzer, QmailAgent, QuWAN
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot–Swap – 2.5" / 3.5" (6,4 cm / 8,9 cm)
Schnittstellen
1 x 2.5 Gigabit Ethernet – RJ–45 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 – Type A ¦ 1 x Ethernet 1000 – RJ–45 ¦ 2 x USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter, Reset–Taste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Mitgeliefertes Zubehör
12 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 16 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel, 2 Schlüssel für Laufwerkschacht
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
22.54 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
8.45 Watt
Gestellte Leistung
90 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3,5 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, Storage, Server & USV
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,00*
ab € 324,61*
€ 352,69*
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 328,24*
€ 356,85*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 330,59*
€ 360,21*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 337,22*
€ 367,50*
Lager 7405
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 349,55*
€ 382,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,53*
€ 455,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,09*
€ 441,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,55*
€ 415,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.