Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 4Bay 2.5 IN SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 4Bay 2.5 IN SATA
QNAP 4Bay 2.5 IN SATA
Artikel-Nr.:
     7405B-999487443
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-410E-8G
EAN/GTIN:
     4711103082010
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

QNAP 4Bay 2.5 IN SATA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TS-410E - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 4 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18 cm x 25,4 cm x 6 cm Gewicht: 2,64 kg () Lokalisierung: Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch Prozessor: 1 x Intel Celeron J6412 2 GHz (Quad-Core) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 Netzwerk: 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE Leistung: Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Max. LUN-Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 256 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 5 min ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500 RAM: 8 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Speicherbetriebssystem: QNAP QTS 5.0.1 Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Apple OS X 10.10 Yosemite oder höher, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11

QNAP 4Bay 2.5 IN SATA

Produktbeschreibung:

QNAP TS–410E. Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD,
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen:
Serial ATA III,
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5". Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®,
Prozessorhersteller: Intel, Prozessor: J6412.
Speicherkapazität: 8 GB,
Maximum unterstützte RAM: 8 GB, Flash–Speicher: 4 MB.
HDMI–Version: 1.4b. Gehäusetyp: Tower, Kühlung: Passiv,
Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Breite
18 cm
Tiefe
25,4 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
2,64 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Lokalisierung
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron J6412 2 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,6 GHz
RAM
8 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt)
Installierter Flash–Speicher
4 GB
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Netzwerk
Data Link Protocol
100Mb LAN, GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, FTP, DDNS, SFTP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web–based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Leistung
Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Max. LUN–Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 256 ¦ Min. Snapshot–Intervall: 5 min ¦ Max. FTP–Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain–User/Gruppenkonto: 7405–200000 ¦ Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500
Leistungsmerkmale
Firewall, VLAN–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Virenschutz–Analyse, Jumbo–Frames–Support, DHCP–Server, Domain Controller, eingebaute Hardware–Transcodierung, Anschluss–Bündelung, EXT4–Dateisystem, SSD–Verkleidung, Windows ODX, Hybrid–Backup–Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN, LDAP server, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self–serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read–only Cache, SSD read–write cache, SSD write–only cache, SSD Profiling–Tool, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), Gruppenquote, Ordnerquote, Home–Ordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service–Zusammenfassung, DA Driver Analyzer, Gleitkomma–Einheit, SSD Cache Acceleration Support, Fibre Channel Service, file–based iSCSI LUN, block–based iSCSI LUN, LUN Mapping, LUN Masking, WWPN Aliases Import/Export, FC Port Group, FC Port Binding, multipath IO (MPIO), Online LUN–Kapazitätserweiterung, LUN snapshot, LUN Snapshot Replication und Clone, Auto Tiering, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2–step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe, Windows ACL, Plan ein/aus, iSCSI Service, SSD Cache RAID, Secure Erase, QVPN Service, External RAID Device Management, Nutzerquote
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, TLS 1.0, FIPS 140–2, 256–Bit–AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES–NI, TLS 1.3
Produktzertifizierungen
UPnP
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot–Swap – 2.5" (6,4 cm)
Schnittstellen
HDMI–Ausgang ¦ 2 x 2.5 Gigabit Ethernet – RJ–45 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Stromkabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Ein–/Ausschalter, Reset–Taste, Alarmsummer
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Mitgeliefertes Zubehör
16 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD))
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Gestellte Leistung
90 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.1
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Apple OS X 10.10 Yosemite oder höher, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3,83 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, Storage, Server & USV
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 793,57*
€ 850,24*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 834,83*
€ 896,55*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 842,26*
€ 907,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 861,53*
€ 928,66*
Lager 7405
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 896,32*
€ 966,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,99*
€ 1.150,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,79*
€ 1.131,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,36*
€ 1.109,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,32*
€ 1.066,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.