Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Mini PC PN41 BBC029MCS1 Barebone Mini-PC 1 x Celeron N4500 / 1,1 GHz RAM 0 GB UHD Graphics GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Mini PC PN41 BBC029MCS1 Barebone Mini-PC 1 x Celeron N4500 / 1,1 GHz RAM 0 GB UHD Graphics GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Schwarz
ASUS Mini PC PN41 BBC029MCS1 Barebone Mini-PC 1 x Celeron N4500 / 1,1 GHz RAM 0 GB UHD Graphics GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999484051
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00I1-M002B0
EAN/GTIN:
     4711081599883
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone

ASUS Mini PC PN41 BBC029MCS1 Barebone Mini-PC 1 x Celeron N4500 / 1,1 GHz RAM 0 GB UHD Graphics GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS Mini PC PN41 BBC029MCS1 - Mini-PC - Celeron N4500 1,1 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Celeron N4500 / 1,1 GHz (2,8 GHz) (Dual-Core) RAM: 0 GB DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0 Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,5 cm x 11,5 cm x 4,9 cm Gewicht: 700 g Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

ASUS Mini PC PN41 BBC029MCS1 Barebone Mini–PC 1 x Celeron N4500 / 1,1 GHz RAM 0 GB UHD Graphics GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Schwarz

Produktbeschreibung:

• Intel® Celeron® N4500 Prozessor (bis zu 2,8 GHz),
Dual–Core • 0 GB RAM, 0 GB SSD, USB 3.0 • nein Grafik,
HDMI • Formfaktor: Mini–PC, WLAN, BT, Gb LAN •
ohne Betriebssystem

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Sensoren
Infrarotsensor (IR)
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron N4500
Taktfrequenz
1,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,8 GHz
Anz. der Kerne
Dual–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
RAM
Installierte Anzahl
0 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, USB–C
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x serial ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x DisplayPort/USB–C 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
Ja
Kennzeichnung
UL, VCCI, C–Tick, BSMI, CB, CCC, FCC
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
11,5 cm
Tiefe
11,5 cm
Höhe
4,9 cm
Gewicht
700 g

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 143,92*
€ 181,28*
€ 6,78*
ab € 143,91*
€ 181,32*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 152,07*
€ 189,35*
€ 3,50*
ab € 153,84*
€ 190,70*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 154,69*
€ 192,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.