Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-999476439 Herst.-Nr.: 38T80AA EAN/GTIN: 0195908054993 |
| |
|
|  |  |
 | HP ZTrb 512 GB PCIe TLC SSD Mod Solid State Disk Artikeldetails: - Produktbeschreibung: HP Z Turbo Drive - SSD - 512 GB - PCIe 4.0 x4 Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 512 GB NAND-Flash-Speichertyp: TLC (Triple-Level Cell) Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 Entwickelt für: Workstation Z2 G9 (SFF, Tower)
HP ZTrb 512 GB PCIe TLC SSD Mod Solid State Disk Produktbeschreibung: HP Produkt–Nr.: 38T80AA HP SA: K10634–102 HP 512 GB TLC M2 PCIe NVMe SSD Für Z2 G9 Ausstellungsgerät/Bulk Technische Details: Allgemein Gerätetyp Solid State Drive – intern NAND–Flash–Speichertyp TLC (Triple–Level Cell) Erweiterung und Konnektivität Schnittstellen 1 x PCI Express 4.0 x4 Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für HP Workstation Z2 G9 (SFF, Tower) |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 198,32* | € 229,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 212,82* | € 243,84* |  |  |  | Lager 7405 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 217,54* | € 249,19* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 273,29* | € 310,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7405 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7405 |  | Versand: Lager 7405 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|