Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Portable SSD T7 Shield 2To Solid-State-Drive USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Portable SSD T7 Shield 2To Solid-State-Drive USB 3.0
Samsung Portable SSD T7 Shield 2To Solid-State-Drive USB 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999474748
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PE2T0S/EU
EAN/GTIN:
     8806092968431
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Samsung Portable SSD T7 Shield 2To Solid-State-Drive USB 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung T7 Shield MU-PE2T0S - SSD - 2 TB - USB 3.2 Gen 2 Typ: Solid State Drive - extern (tragbar) Kapazität: 2 TB Hardwareverschlüsselung: Ja Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2 - USB-C Datenübertragungsrate: 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) Merkmale: Stoßfest Stromversorgung: USB-Bus Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 88.15 mm x 13 mm x 59 mm Gewicht: 98.5 g

Samsung Portable SSD T7 Shield 2To Solid–State–Drive USB 3.0

Produktbeschreibung:

Die Samsung SSD–Festplatte T7 Shield MU–PE2T0S bietet eine beeindruckende Speicherkapazität von 2 TB, die Ihnen ausreichend Platz für Ihre Dateien, Fotos, Videos und mehr bietet. Dank der USB 3.2 Gen 2–Schnittstelle ermöglicht sie ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, die das Speichern und Übertragen großer Dateien zum Kinderspiel machen. Die schwarze Farboption verleiht der Festplatte ein elegantes und modernes Erscheinungsbild. Mit ihrer robusten Bauweise und der integrierten Sicherheitsfunktion "Shield" ist diese SSD–Festplatte eine ideale Wahl für diejenigen, die hohe Leistung, Kapazität und Datensicherheit in einem kompakten und stilvollen Gerät suchen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Merkmale
Stoßfest
Breite
88.15 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
98.5 g
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 – 24 pin USB–C
Stromversorgung
Stromversorgung
USB–Bus
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C–Tick, BSMI, CB, IC, FCC, IP65, KC, RoHS2
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 73,93*
€ 91,62*
1 Tag
58
€ 2,90*
ab € 128,36*
€ 158,68*
€ 3,50*
ab € 140,49*
€ 170,86*
Lager 7405
57
€ 1,00*
ab € 140,66*
€ 171,44*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 149,70*
€ 180,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.