Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung T7 Shield MU-PE2T0S - SSD - verschlüsselt - 2TB - extern (tragbar) - USB 3,2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Schwarz (MU-PE2T0S/EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung MU-PE2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB Schwarz
Samsung MU-PE2T0S 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7773089
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PE2T0S/EU
EAN/GTIN:
     8806092968431
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  Samsung T7 Shield MU-PE2T0S - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Schwarz
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MU-PE2T0S/EU
Modell  T7 Shield MU-PE2T0S
EAN/UPC  8806092968431

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung T7 Shield MU-PE2T0S - SSD - 2 TB - USB 3.2 Gen 2
Typ  Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2 - USB-C
Datenübertragungsrate  10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Merkmale  Stoßfest
Stromversorgung  USB-Bus
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  88.15 mm x 13 mm x 59 mm
Gewicht  98.5 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2
Merkmale  Stoßfest
Breite  88.15 mm
Tiefe  13 mm
Höhe  59 mm
Gewicht  98.5 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit  1050 MB/s
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 2 - 24-poliger USB-C
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 oder höher, Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.10 oder höher
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, IC, FCC, IP65, KC, RoHS2
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität:
2 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 2
Merkmale:
Stoßfest
Breite:
88.15 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
59 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit:
1050 MB/s
Schnittstellen:
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24-poliger USB-C
Stromversorgung:
USB-Bus
Kennzeichnung:
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, IC, FCC, IP65, KC, RoHS2
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte samsung ssd 2tb, m2 festplatte, m2 festplatte samsung, samsung, shield, schwarz, mupe2t0s, mupe2t0seu, pe2t0s, extern, mupe2t0s/eu, usbc, verschlüsselt, tragbar, steckverbinder, 256bitaes, verschlsselt, portable, black, 2000, externe, ssdfestplatte, usb3.2, 1050, typc, usb32, festplatte, usb3, bietet
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
€ 2,90*
ab € 133,42*
€ 162,96*
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 144,40*
€ 167,28*
6 Tage
198
€ 1,00*
ab € 144,92*
€ 175,79*
€ 4,50*
ab € 148,60*
€ 179,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 155,99*
€ 186,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.