Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 28x FE 2xGE RJ45 120W 8xPoE sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 28x FE 2xGE RJ45 120W 8xPoE sw
LevelOne Switch 28x FE 2xGE RJ45 120W 8xPoE sw
Artikel-Nr.:
     7405B-999471296
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FGP-1031
EAN/GTIN:
     4015867228166
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

LevelOne Switch 28x FE 2xGE RJ45 120W 8xPoE sw

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Medium: Kupferdraht Übertragungsmodus: Voll-Duplex Netzwerkstandards: Power over Ethernet Rack Höheneinheiten: 3 Bauform: Rack-Modul Portzahl: 8 Betriebstemperatur min: -10°C Typ: Switch Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Unmanaged Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45

LevelOne Switch 28x FE 2xGE RJ45 120W 8xPoE sw

Produktbeschreibung:

8 10/100 Mbit/s PoE–Ports/2 Port–Gigabit
Der erste Port unterstützt den Ausgang HiPoE_60W
IEEE 802.3af/at PoE–konform zur Vereinfachung der Bereitstellung und Installation
IEEE 802.3x Flow Control schützt vor verlorenen Paketen und sorgt so für eine zuverlässige Datenübertragung
1000 Mbit/s Vollduplex, 10/100 Mbit/s Voll–/Halbduplex, auto–negotiation, Auto–MDI/MDIX
DIP–Schaltermodus VLAN/Erweiterung

Der FGP–1031–Switch bietet 10/100–Ports mit 10 Ports und 2 Uplink–Ports mit 1000/100/10 Mbit/s. Es ist für eine einfache Installation und hohe Leistung in einer Umgebung konzipiert, in der das Netzwerk stark belastet ist und die Anzahl der Benutzer kontinuierlich zunimmt. Es besteht aus 8 PSE/PoE–Ports. Dies kann die Beschränkung des Standorts der Steckdose beseitigen und dem Systementwickler eine flexible Lösung bieten, das Netzwerkgerät überall zu platzieren. Die Gerätegröße ist speziell für mittlere bis große Arbeitsgruppen konzipiert. Der Switch kann dort installiert werden, wo der Platz begrenzt ist; Darüber hinaus ermöglicht es eine reibungslose Netzwerkmigration und ein einfaches Upgrade der Netzwerkkapazität.

Allgemein
Farbe Schwarz

Merkmale
8*10/100Base–TX PoE–Port (Daten/Strom)
2*10/100/1000Base–TX–UplinkRJ45–Port (Daten)
1–8 Ports unterstützen PoE (erster Port unterstützt den Ausgang HiPoE_60W)
Verwaltung
DIP:
N – Standardmodus: Alle Ports kommunizieren frei und passen sich an die übliche Datenübertragungsumgebung an
V – Port–Isolation: Wechseln Sie in den VLAN–Modus; Down–Link isoliert voneinander, lädt Daten über Up–Link hoch und herunter; unterdrückt Netzwerkausfälle wie Broadcast–Stürme und Virenangriffe
S – Super–Modus: Downlink–Geschwindigkeitsbegrenzung: 10 m (Ultraweitübertragung: 250 Meter)

Verschiedenes
Kommerzielle Qualität
Datenrate Fast und Gigabit Ethernet
PoE unterstützt Ja
Manageable Nein
Lüfterlos Ja
Gleichzeitige Ports 10.00 Ports
PoE–Leistungsbudget 120,00 Watt

Andere
Zulassungen und Konformität CE/LVD:
FCC Teil 15 Klasse B?RoHS?
3KV 8/20us?
IP30
Betriebsfeuchtigkeit 5 % RH ~ 90 % RH
Betriebstemperatur –10 °C ~ 55 °C
Lagerfeuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH
Lagertemperatur –40 °C ~ 75 °C
FGP–1031
Netzkabel

Physikalische Spezifikationen
Produktgewicht (kg) 0,8
Abmessungen (B x T x H) 210 x 150 x 35 mm

Systemspezifikationen
Energieverbrauch Sandby Stromverbrauch:?5W
MTBF 50000 Stunden
Standards IEEE 802.3
IEEE 802.3i 10BASE–T
IEEE 802.3u100BASE–TX
IEEE 802.3x
IEEE 802.3ab1000BASE–T
IEEE 802.3af/at/PoE++
Stromversorgung 100–240VAC
Pinbelegung und Polarität 1/2 (+), 3/6 (–)
MAC–Adresstabelle 2K
Indikator Link/Act/PoE/Power
Mikroschaltermodus: Standard/Vlan/Super
Backplane (Gbit/s) 5,6 Gbit/s

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Unmanaged
Bauform
Rack–Modul
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
8–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex; Halb–Duplex
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Medium
Kupferdraht
Übertragungsrate
1 Gbps
Netzwerk/Telefon–Zusatzfunktionen
MDI Port–Erkennung
Rack Höheneinheiten
3 HE
Betriebstemperatur
–10°C – 55°C
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE; FCC
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
210 x 150 x 35 mm

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 67,33*
€ 84,58*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,21*
€ 85,66*
€ 6,78*
ab € 68,95*
€ 86,55*
€ 5,95*
ab € 71,32*
€ 89,57*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 77,59*
€ 97,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.