Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 8x FE FGP-1031 2xGE 120W 8xPoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 8x FE FGP-1031 2xGE 120W 8xPoE+
LevelOne Switch 8x FE FGP-1031 2xGE 120W 8xPoE+
Artikel-Nr.:
     832-406215
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FGP-1031
EAN/GTIN:
     4015867228166
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der LevelOne FGP-1031 Switch bietet 10 10/100Mbit Ports und 2 1000/100/10Mbit Uplink-Ports. Er wurde für eine einfache Installation und hohe Leistung in Umgebungen entwickelt, in der der Datenverkehr im Netzwerk und die Anzahl der Benutzer ständig steigt. Der FGP-1031 bietet Ihnen 8 PSE-PoE-Ports, wovon der erste sogar bis zu 60W liefern kann. Somit wird der Aufwand für Elektroinstallationen verringert und dem Systemdesigner eine flexible Lösung geboten, um Netzwerkgeräte überall zu platzieren. Der Switch kann auch überall dort installiert werden, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht, dank seines kompakten Gehäuses. Außerdem ermöglicht er eine reibungslose Netzwerkmigration und ein einfaches Upgrade der Netzwerkkapazität.
Weitere Informationen:
weight:
1.159 kg
height:
0.066 m
width:
0.220 m
depth:
0.270 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 67,38*
€ 84,37*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,26*
€ 85,44*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 69,00*
€ 86,33*
€ 5,95*
ab € 71,37*
€ 89,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,10*
€ 92,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.