Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Privacy filter 2-Way for Laptop 16.0 10 side-mounted


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Privacy filter 2-Way for Laptop 16.0 10 side-mounted
Dicota Privacy filter 2-Way for Laptop 16.0 10 side-mounted
Artikel-Nr.:
     7405B-999468163
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70520
EAN/GTIN:
     7640186415200
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Dicota Privacy filter 2-Way for Laptop 16.0 10 side-mounted

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DICOTA - Blickschutzfilter für Notebook Produkttyp: Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege Installationstyp: Entfernbar - klebend Farbe: Schwarz Produktmaterial: PET Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 34,4 cm 21,4 cm Gewicht: 30 g Kompatibilität der Bildschirmgröße: 40,6 cm (16" Breitbild) Funktionen: Blendfrei, entspiegelt, kratzfest, kompatibel mit Touchscreen, 43 % Blaulichtreduktion

Dicota Privacy filter 2–Way for Laptop 16.0 10 side–mounted

Produktbeschreibung:

Design Geeignet für Notebook Typ Rahmenloser Blickschutzfilter
Material Polyethylenterephthalat Produktfarbe
Schwarz Merkmale Display–Filterfunktionen Anti–glare,
Anti–reflective Seitenverhältnis 16:10 Schutzfunktion
Kratzfest Begrenzt den Betrachtungswinkel 30 °
Ursprungsland Deutschland Einfache Anwendung Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel Ja Blasenfreie Anwendung
Ja Installationstyp Vollständig klebend Anti–Fingerprint
Oberfläche Ja Reduziert blaues Licht bis zu 43
% Blaulichtfilter Ja Markenkompatibilität Universal
Ergonomie Maximale Bildschirmgröße 40,6 cm Gewicht
und Abmessungen Breite 344 mm Höhe 0,38 mm Tiefe
214 mm Gewicht 30 g Technische Details Warentarifnummer (HS) 7405–85299097

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
PET
Breite
34,4 cm
Höhe
21,4 cm
Dicke
0.38 mm
Gewicht
30 g
Kompatibilität der Bildschirmgröße
40,6 cm (16" Breitbild)
Farbe
Schwarz
Oberfläche
Glänzend, matt
Displayfilter
Blickschutzfilter
2–Wege
Installationstyp
Entfernbar – klebend
Seitenverhältnis
16:10
Kratzfest
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, entspiegelt, kratzfest, kompatibel mit Touchscreen, 43 % Blaulichtreduktion
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter notebook 16zoll, bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter, Sicherheitssystem, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,74*
€ 43,56*
€ 4,50*
ab € 32,85*
€ 43,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,36*
€ 45,62*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 34,76*
€ 46,11*
Lager 7405
48
€ 1,00*
ab € 40,76*
€ 54,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.