Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Tinker 2 Fanless Aluminium Case for Board 2/2S HDMI Micro SD 2x USB RJ45 DSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Tinker 2 Fanless Aluminium Case for Board 2/2S HDMI Micro SD 2x USB RJ45 DSI
ASUS Tinker 2 Fanless Aluminium Case for Board 2/2S HDMI Micro SD 2x USB RJ45 DSI
Artikel-Nr.:
     7405B-999468102
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AN00B0-M0XAY0
EAN/GTIN:
     4711081523697
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit

ASUS Tinker 2 Fanless Aluminium Case for Board 2/2S HDMI Micro SD 2x USB RJ45 DSI

Artikeldetails:

  • Typ: Mainboard Sonstige Features: Passivkühlung AV-Schnittstellen: HDMI Formfaktor: Sonstige Formfaktor AV-Schnittstellen: RJ-45 CPU-Sockeltyp: Sonstige CPU-Sockeltyp

ASUS Tinker 2 Fanless Aluminium Case for Board 2/2S HDMI Micro SD 2x USB RJ45 DSI

Produktbeschreibung:

Allgemeines Gehäuse Gehäuse Schnittstellen/Konnektivität
Speicherkarten–Slots Micro SD Technische Daten
Typ Komplettsystem Abmessungen /
Gewicht Abmessungen 91 x 67 x 45 mm

Technische Details:

Allgemeines
Gehäuse
Gehäuse
Schnittstellen/Konnektivität
Speicherkarten–Slots
Micro SD
Technische Daten
Typ
Komplettsystem
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
91 x 67 x 45 mm

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 35,95*
€ 47,94*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 39,62*
€ 52,60*
€ 8,95*
ab € 41,91*
€ 55,00*
€ 3,50*
ab € 48,48*
€ 63,42*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.