Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 97Wh Original Li-Polymer V / mAh / PN: 4K1VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 97Wh Original Li-Polymer V / mAh / PN: 4K1VM
Dell Akku 97Wh Original Li-Polymer V / mAh / PN: 4K1VM
Artikel-Nr.:
     7405B-999467895
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     4K1VM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
lithium polymer akku

Dell Akku 97Wh Original Li-Polymer V / mAh / PN: 4K1VM

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 9 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Dell Akku 97Wh Original Li–Polymer V / mAh / PN: 4K1VM

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,4V / 8500mAh / 97Wh PN: 4K1VM XYCW0

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
8500 mAh
Spannung
11,4 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
39
€ 1,00*
ab € 76,89*
€ 98,02*
1 Tag
49
€ 7,50*
ab € 105,61*
€ 133,24*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.