Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 3410VSi Barcode-Scanner Desktop-Gerät 2D-Imager decodiert USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Magellan 3410VSi Barcode-Scanner Desktop-Gerät 2D-Imager decodiert USB
Datalogic Magellan 3410VSi Barcode-Scanner Desktop-Gerät 2D-Imager decodiert USB
Artikel-Nr.:
     7405B-999464227
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     M3410-010210-00403
EAN/GTIN:
     5704174862185
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Datalogic Magellan 3410VSi Barcode-Scanner Desktop-Gerät 2D-Imager decodiert USB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Datalogic Magellan 3410VSi - Barcode-Scanner Typ: Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend - USB - decodiert Min. Strichcodesymbolbreite: 5 mil Scanfeldbreite: 20,3 cm Scan-Elementtyp: 2D-Imager - LED Sensorauflösung: 1280 x 800 Anschlusstechnik: Kabelgebunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,2 cm x 9,4 cm x 13,7 cm Gewicht: 600 g

Datalogic Magellan 3410VSi Barcode–Scanner Desktop–Gerät 2D–Imager decodiert USB

Produktbeschreibung:

Die Serie Magellan 3410VSi ist die ideale Imager–Lösung
für Kassenplätze mit hohem Durchsatz.
Der Scanner kombiniert Geschwindigkeit mit einem
breiten Lesefeld und hoher Leseleistung.
Dabei erfasst er alle Barcodetypen inklusive qualitativ
minderwertiger Codes sicher und schnell und steht
so für höchste Produktivität und Ergonomie.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Barcode–Scanner – Desktop–Gerät – feststehend
Barcode
Schnittstellen Typ
USB
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Scanfeldbreite
20,3 cm
Scan–Elementtyp
2D–Imager – LED
Sensorauflösung
1280 x 800
Scanmodus
Festgelegte Projektion
Max. Gebrauchsdistanz
14 cm
Skew (Grad)
75
Pitch (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
QR–Code, MaxiCode, Aztec–Code, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding
Decodiert
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED–Anzeige
Funktionen
Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), Micro SD–Kartensteckplatz, Digimarc Barcode Technology, 25 kV ESD–Schutz (Luftentladung)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB – Type A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel – 4.57 m
Kennzeichnung
RoHS, IP52, China RoHS, IEC 62471, EU RoHS
Abmessungen und Gewicht
Breite
15,2 cm
Tiefe
9,4 cm
Höhe
13,7 cm
Gewicht
600 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 333,04*
€ 391,67*
Frei Haus
ab € 335,49*
€ 392,08*
Frei Haus
ab € 350,22*
€ 409,65*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 352,01*
€ 409,79*
Frei Haus
ab € 365,92*
€ 428,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,79*
€ 487,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,13*
€ 474,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,37*
€ 456,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,92*
€ 444,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,01*
€ 418,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,96*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052121
ab € 13,66*
Zubehör
Datalogic
90A052292
ab € 11,84*
Zubehör
Datalogic
90ACC0299
ab € 11,30*
Zubehör
Datalogic
90ACC0323
ab € 11,91*
Zubehör
Datalogic
90ACC0358
ab € 16,96*
Zubehör
Datalogic
90A052311
ab € 28,24*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,96*
Zubehör
Datalogic
ZSC2M3410VS31
ab € 36,00*
Zubehör
Datalogic
ZSC2M3410VS51
ab € 70,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.