Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 4-bay 1U short-depth 12" NAS Marvell Octeon TX2 CN9130 CN9131 64-bit quad-core 2 SATA 6.000 Mbps USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 4-bay 1U short-depth 12" NAS Marvell Octeon TX2 CN9130 CN9131 64-bit quad-core 2 SATA 6.000 Mbps USB 3.0
QNAP 4-bay 1U short-depth 12" NAS Marvell Octeon TX2 CN9130 CN9131 64-bit quad-core 2 SATA 6.000 Mbps USB 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999453502
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-435XEU-4G
EAN/GTIN:
     4713213519332
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server

QNAP 4-bay 1U short-depth 12" NAS Marvell Octeon TX2 CN9130 CN9131 64-bit quad-core 2 SATA 6.000 Mbps USB 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TS-435XeU - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet Gehäusetyp: Rack - einbaufähig - 1U Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 4 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43 cm x 29,212 cm x 4,33 cm Gewicht: 4,17 kg () Prozessor: 1 x Marvell OCTEON TX2 / ARM8 CN9130 / CN9131 2,2 GHz (Quad-Core) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD Netzwerk: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, 2.5GbE RAM: 4 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Speicherbetriebssystem: QNAP QTS 5.0.0 Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11

QNAP 4–bay 1U short–depth 12" NAS Marvell Octeon TX2 CN9130 CN9131 64–bit quad–core 2 SATA 6.000 Mbps USB 3.0

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Marvell Prozessorfamilie
Marvell Prozessor CN9131 Prozessor–Taktfrequenz
2,2 GHz Anzahl Prozessorkerne 4 Speicher Interner
Speichertyp DDR4 RAM–Speicher 4 GB Maximum unterstützte
RAM 32 GB Memory Formfaktor SO–DIMM Leistungen
Typ NAS Geräteklasse Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup–Funktion Ja Backup–Funktionen Cloud,
iSCSI LUN Alarm Ja Mehrsprachige Unterstützung
Ja Zugriffkontrollliste Ja Integrierter FTP–Server
Ja Unterstützter Browser Apple Safari,
Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox,
Microsoft Edge Systemprotokoll Ja S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja Gemeinsamer Ordner Ja Fernbedienung Ja Universal
Plug and Play (UPnP) Ja Design Gehäusetyp Rack
(1U) Kühlung Aktiv Produktfarbe Black,
Grey Anzahl Lüfter 3 Lüfter Lüfterdurchmesser
4 cm LED–Anzeigen Ja Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ
Kabelsperre Kensington Speichermedium Installierte
Speichertreiber Nein Anzahl der unterstützten
Speicherlaufwerke 4 Typ des installierten Speicherlaufwerks
Nein Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle M.2,
Serial ATA II, Serial ATA III unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,3,5 Zoll RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0,
1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD Online–RAID–Migration
Ja Online–RAID–Erweiterung Ja RAID–Neuaufbau Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja Unterstützte Dateisysteme FAT32,
HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 Automatische Wiederherstellung
Ja Bad–Block–Scan Ja Disk–Roaming Ja Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN
Datentransferraten 2500 Mbit/s DHCP–Client Ja
DHCP–Server Ja Jumbo Frames Unterstützung Ja iSCSI–Unterstützung
Ja Wake–on–LAN bereit Ja Link Aggregation Ja Ladungsausgleichsystem
Ja Dynamisches DNS (DDNS) Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 2 USB Anschluss
Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 Anzahl
Faseranschlüsse 2 Optischer Kabelverbinder SFP+
Leistung Platzierung der Stromversorgung Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit 100 W Anzahl
von Stromversorgungseinheiten 1 Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 30,878 W Stromverbrauch (HDD–Standby)
17,367 W AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz Ventilatoren Spannung 12 V Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 – 95 % Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC,
LAN (RJ–45) Anzahl Stromkabel 1 Rackmontageset
Ja Anzahl von Schrauben 28 Gewicht und Abmessungen
Breite 430 mm Tiefe 292,1 mm Höhe 43,3 mm Gewicht
4,17 kg Software Installiertes Betriebssystem
QNAP QTS Version des Betriebsystems 5.0.0 Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Ja Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja Unterstützte
Server–Betriebssysteme Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016,
Windows Server 2019 Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84714100

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gehäusetyp
Rack – einbaufähig – 1U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Breite
43 cm
Tiefe
29,212 cm
Höhe
4,33 cm
Gewicht
4,17 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x Marvell OCTEON TX2 / ARM8 CN9130 / CN9131 2,2 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) – DDR4
Installierter Flash–Speicher
4 GB
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, DHCP, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web–based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN–Support, LDAP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), 256–Bit–Verschlüsselung, Anti–Malware–Schutz, Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS–Unterstützung, Jumbo–Frames–Support, DHCP–Server, FTP–Server, Online–RAID–Levelmigration, Apple Time Machine–kompatibel, Cloud–Sicherung, Anti–Viren–Schutz, Systemprotokoll, Terminplaner, Dateistation, Anschluss–Bündelung, EXT4–Dateisystem, SSD–Verkleidung, Qsirch, Q'center (NAS CMS), SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, integrierter Buzzer, QmailAgent, QuWAN
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0, 256–Bit–AES, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
Sicherheits–DVR
Komprimierungsformat
H.264
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot–Swap – 2.5" / 3.5" (6,4 cm / 8,9 cm)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x 260–Pin–SO–DIMM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet – RJ–45 ¦ 2 x USB 2.0 – Type A ¦ 2 x Ethernet 10Gb – SFP+ ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 3 Lüfter integriert, Hardwareverschlüsselung, Reset–Taste, Secure Erase, Dual–Boot
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Mitgeliefertes Zubehör
12 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 16 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 2 x Aufhänger, 2 x Halterungen, Netzkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
30.878 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
17.367 Watt
Gestellte Leistung
100 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.0
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, server rack 1u, storage server, qnap storage server, Storage, Server & USV
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 585,29*
€ 632,05*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 596,15*
€ 641,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 612,08*
€ 663,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 620,15*
€ 672,07*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 648,15*
€ 700,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,16*
€ 833,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,99*
€ 829,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,26*
€ 820,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,54*
€ 806,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,15*
€ 771,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.