Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 24 Port Gigabit Switch Rack Mount 1 Gbps Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 24 Port Gigabit Switch Rack Mount 1 Gbps Rack-Modul
TRENDnet 24 Port Gigabit Switch Rack Mount 1 Gbps Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-999452401
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S25
EAN/GTIN:
     0710931140873
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

TRENDnet 24 Port Gigabit Switch Rack Mount 1 Gbps Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TEG S25 - Switch - 24 Anschlüsse - an Rack montierbar - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 Leistung: Switching-Kapazität: 48 Gbit/s
    Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 18,6 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,5 cm x 16 cm x 10,9 cm Gewicht: 414 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet 24 Port Gigabit Switch Rack Mount 1 Gbps Rack–Modul

Produktbeschreibung:

Trendnet TEG–S25. Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000) – Anzahl
der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports: 24.
Vollduplex. MAC–Adressentabelle: 8000 Eintragungen
– Routing–/Switching–Kapazität: 48 Gbit/s.
Netzstandard: IEEE 802.3 – IEEE 802.3ab – IEEE
802.3u – IEEE 802.3x.
Rack–Einbau

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000
Leistung
Switching–Kapazität: 48 Gbit/s
Weiterleitungsrate (64–byte Pakete): 18,6 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
RAM
512 KB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
9.5 Watt
Verschiedenes
MTBF
674,176 Stunden
Produktzertifizierungen
FCC, ETL
TAA–kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
2,5 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
10,9 cm
Gewicht
414 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,35*
€ 76,28*
€ 6,78*
ab € 74,19*
€ 77,16*
€ 5,95*
ab € 75,14*
€ 78,15*
Frei Haus
ab € 76,49*
€ 79,56*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 78,85*
€ 82,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TEG-S24g
€ 93,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.