Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-S24G Netzwerk Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-S24G Netzwerk Switch
TRENDnet TEG-S24G Netzwerk Switch
TRENDnet TEG-S24G Netzwerk Switch
TRENDnet TEG-S24G Netzwerk Switch
TRENDnet TEG-S24G Netzwerk Switch
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1052
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S24g
EAN/GTIN:
     710931610246
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
trendnet poe switch

24-Port Gigabit GREENnet Switch

24 Gigabit Ports
48 GBit/s Gesamtschaltkapazität
Design ohne Ventilator
440 x 210 x 45 mm
Unterstützt Jumbo Frame
Der Switch mit einem robusten Metallgehäuse wird eine Rackmontage-Halterung enthälten
Stromersparnisse von bis zu 70% durch GREENnet *
Limited Lifetime Warranty*

Der 24-Port Gigabit GREENnet Switch, Modell TEG-S24g, bietet Leistung, erwiesene Zuverlässigkeit und Stromersparnisse von bis zu70%*. Eingebaute energiesparende GREENnet-Technologie funktioniert sofort und muss nicht eingerichtet oder verwaltet werden. Dieser lüfterlose Metall Switch kommt mit 19" Montagewinkeln und bietet eine Gesamt-Schaltleistung von 48 GBit/s.

- GREENnet-Technologie reduziert Stromverbrauch um bis zu 70%*- 24 x Auto-MDIX Gigabit RJ-45-Ports- Robuster Umschalter aus Metall mit integriertem Netzteil zum Einbau in Gestell- Weiterleitungsrate von 48 GBit/sDer kompakte 24-fache GREENnet-Gigabit-Switch (TEG-S24G) zeichnet sich durch eine hohe Bandbreite, Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus und reduziert den Stromverbrauch um bis zu 70%.Die GREENnet-Technologie regelt die Spannung automatisch nach Bedarf, so dass erhebliche Mengen an Energie gespart werden können. Die integrierte GREENnet-Technologie ist sofort funktionsfähig und braucht nicht erst eingerichtet zu werden.Mit Hilfe der Gigabit-Geschwindigkeit und einer Umschaltrate von 48 GBit/s im Vollduplexmodus können Sie die Effizienz Ihres Büros erheblich steigern und alle Engstellen im Netzwerk beseitigen. Das integrierte Netzteil reduziert den Kabelbedarf und die Diagnose-LEDs helfen bei Behebung von Netzwerkproblemen. Dieser aus Metall bestehende, robuste Umschalter lässt sich per Plug&Play installieren und bietet sofort eine zuverlässige Netzwerkverbindung in hoher Geschwindigkeit.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEG-S24g, Anleitung zur Schnellinstallation, Netzanschlus...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
24
Fast Ethernet Ports RJ-45:
24
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Abmessungen (HxBxT):
440 x 210 x 45 mm
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
440 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
45 mm
Gewicht:
2867.37 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Paketgewicht:
0.003 kg
Bruttogewicht:
0,003
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: soho switch, IEEE 802.3x, Star, Gigabitswitch, 100, 48 Gbit/Sek, Trendnet TEG-S24G, 8000 Eintragungen, Netzwerkswitch, ungemanaged, 10, IEEE 802.3, 200, LAN, FastEthernetSwitch, 20, IEEE 802.3u, CSMA /CD, IEEE 802.3ab, 2000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TEG-S25
ab € 73,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.