Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Wireless Charger Duo no TA White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Wireless Charger Duo no TA White
Samsung Wireless Charger Duo no TA White
Artikel-Nr.:
     7405B-999447474
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P5400BWEGEU
EAN/GTIN:
     8806092978546
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil

Samsung Wireless Charger Duo no TA White

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EP-P5400 induktive Ladematte - 15 Watt Produkttyp: Induktive Ladematte Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,6 cm x 1,64 cm x 9,1 cm Gewicht: 170 g Farbe: Weiß Erforderliche Netzspannung: 9 V Elektrischer Strom max.: 2.77 A Schnellladetechnologie: Samsung Adaptive Fast Charging Drahtlose Ladestandards: Super Fast Wireless Charging Gestellte Leistung: 15 Watt

Samsung Wireless Charger Duo no TA White

Produktbeschreibung:

Induktive Ladestation zum Aufladen von bis zu
zwei kompatiblen Endgeräten gleichzeitig /
Dedizierter Ladebereich für dein Smartphone, deine
Galaxy Buds oder Galaxy Watch /
Kompatible Smartphones anderer Hersteller laden
bis zu 7,5 Watt /
Kompatibel zu Qi–Zertifizierten Endgeräten mit
einer Ladeleistung bis zu 5 Watt /
Direkte Luftkühlung in der linken Ladefläche für
effizientes Laden

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Induktive Ladematte
Entwickelt für
Mobiltelefon, Smartwatch, Kopfhörer
Breite
15,6 cm
Tiefe
1,64 cm
Höhe
9,1 cm
Gewicht
170 g
Farbe
Weiß
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
9 V
Eingangsanschlüsse
24 pin USB–C
Gestellte Leistung
15 Watt
Elektrischer Strom max.
2.77 A
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Super Fast Wireless Charging
Schnellladetechnologie
Samsung Adaptive Fast Charging
Merkmale
Lüftergekühlt, LED–Anzeige, FOD (Foreign Object Detection), kabelloses Laden von zwei Geräten gleichzeitig

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 2,90*
ab € 33,43*
€ 44,44*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,64*
€ 44,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 34,56*
€ 45,55*
Frei Haus
ab € 35,43*
€ 46,86*
Lager 7405
47
€ 1,00*
ab € 38,37*
€ 50,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.