Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securepoint RC200 G5 Security UTM Appliance


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Securepoint RC200 G5 Security UTM Appliance
Securepoint RC200 G5 Security UTM Appliance
Artikel-Nr.:
     7405B-999432190
Hersteller:
     Securepoint
Herst.-Nr.:
     SP-UTM-11718
EAN/GTIN:
     4039407068869
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall

Securepoint RC200 G5 Security UTM Appliance

Artikeldetails:

  • Typ: Firewall
  • Netzwerkstandards: WLAN
  • Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.): Firewall
  • Datenübertragungsrate Bit-basiert: 4.600 Mbps - 5.400 Mbps

Securepoint RC200 G5 Security UTM Appliance

Produktbeschreibung:

Es wird zwingend eine Infinity–Lizenz benötigt! | | – max.
Benutzer: 50 | – Bauform: Desktop (optional 19“)
| – Netzteil: redundant | – SSD: einfach | – Anschlüsse: 4x GbE,
1x SFP, HDMI, 2x USB | – WLAN/WiFi: ja | – LTE/UMTS:
optional | | Support: +49 4131 24010 /
support@securepoint.de

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Firewall
Datenübertragungsrate Bit–basiert
4650 Mbps
Netzwerkstandards
WLAN
Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)
Firewall

Weitere Suchbegriffe: Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 983,12*
€ 1.082,01*
€ 1,93*
ab € 1.005,12*
€ 1.101,19*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 1.123,41*
€ 1.233,56*
€ 6,90*
ab € 1.183,20*
€ 1.299,41*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,56*
€ 1.467,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,25*
€ 1.436,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,87*
€ 1.400,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,41*
€ 1.336,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
E10GSFPSRG1P5
€ 29,47*
Zubehör
Securepoint
SP-UTM-11719
€ 39,10*
Zubehör
Securepoint
SP-UTM-11721
€ 171,43*
Zubehör
Securepoint
SP-UTM-11402
€ 214,77*
Zubehör
k.A.
€ 3,66*
Zubehör
Securepoint
SP-UTM-11447
€ 877,27*
Zubehör
Securepoint
SP-UTM-11448
€ 2.455,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.