ASUS USB-AX56 AX1800 w/o Stand USB-Clients Bluetooth
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS USB-AX56 - Netzwerkadapter - USB Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB Gewicht: 40.3 g Data Link Protocol: Wi-Fi 5, 802.11ax Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax Systemanforderungen: Windows 10
ASUS USB–AX56 AX1800 w/o Stand USB–Clients Bluetooth
Produktbeschreibung:
Sofortiges Upgrade auf WiFi 6 – Rüsten Sie Ihren
PC per USB auf und profitieren Sie vom 802.11ax–Standard
mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1800Mbit/sUltrahohe
Effizienz – Ermöglicht schnellere Übertragungen
in stark ausgelasteten Umgebungen mit OFDMA,
MU–MIMO und BSS ColoringVerstärktes Signal – Externe
Antenne und Ladestation für ein starkes WLAN–SignalUnterstützt
WPA3–Security – Für erweiterte WLAN–Sicherheit
und eine stärkere AuthentifizierungPlug–and–Play
– Einfache Bedienung mit umfassender BetriebssystemunterstützungWiFi
6Der WiFi 6–Standard liefert effiziente Verbindungen,
die den Anforderungen einer wachsenden Zahl von
vernetzten Privat– und IoT–Geräten gerecht werden.
Mit dem USB–AX56 USB–Adapter können Sie Ihr Notebook
oder Ihren PC blitzschnell per Plug–and–Play auf
WiFi 6 aufrüsten.Extrem hohe WLAN–GeschwindigkeitDer
USB–AX56 ist ein 2x2–Dual–Band–WiFi–6–Gerät,
mit dem Sie alle Vorteile der modernen WiFi–6–Router
nutzen können.
Er bietet eine drahtlose Bandbreite von insgesamt
bis zu 1800Mbit/s – 574Mbit/s über das 2,4–GHz–Band
und 1201Mbit/s über das 5–GHz–Band.
Damit ist der USB–AX56 bis zu 1,5x schneller als
ein WiFi–5–Gerät!**Vergleich der Geschwindigkeit
von 2x2 802.11ax über 5 GHz /
80–MHz–Kanäle mit 1024QAM–Modulation und der Geschwindigkeit
von 2x2 802.11ac über 5 GHz /
80–MHz–Kanäle mit 256QAM–Modulation.4x effizientere
VerbindungenOFDMA und MU–MIMO erhöhen die Verbindungseffizienz
erheblich und sorgen für eine verbesserte Netzwerkkapazität.**Um
alle Vorteile des WiFi 6–Standards zu nutzen,
ist ein WiFi–6–kompatibler Router erforderlich.80%
Größere ReichweiteOFDMA teilt die Frequenzkanäle
in kleinere Unterkanäle auf,
wodurch sie eine größere Reichweite erzielen können.**Bezieht
sich auf die Uplink–OFDMA–Performance.7x höhere
EnergieersparnisTarget Wake Time ermöglicht es,
inaktive Geräte in den Standby–Modus zu versetzen
und so den Stromverbrauch zu reduzieren.******Im
Vergleich zu WiFi 5.
Die Energieeinsparungen hängen vom jeweiligen Szenario ab.
Die Vorteile von WiFi 6Beamforming vergrößert
die WLAN–ReichweiteMit Beamforming kann Ihr Router
den USB–AX56 orten,
um ein stärkeres Signal in Richtung Ihres Geräts zu schicken.
Beamforming verbessert die Signalstärke und erhöht
damit die Reichweite des Geräts.Verbesserte WPA3–NetzwerksicherheitWPA3
ist der Nachfolger des bewährten WPA2–Protokolls
und bietet neue Funktionen,
mit denen das Absichern von WLAN–Verbindungen
vereinfacht und der Schutz vor Angriffen verstärkt
wird.Der USB–AX56 kann ganz einfach in den USB–Port
eines Notebooks oder PCs gesteckt werden,
um das Gerät mit voller WiFi–6–Geschwindigkeit zu versorgen.
Der USB–AX56 unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen
und ist damit die perfekte Wahl für jede Art von
Notebook oder PC.
Technische Details:
Allgemein
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale
MU–MIMO–Technologie, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), BSS Coloring
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2, WPA3
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10
Maße und Gewicht