Transcend 110Q 500 GB SSD intern M.2 2280 doppelseitig PCI Express 3.0 x4 NVMe
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Transcend 110Q - SSD - 500 GB - PCIe 3.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 500 GB NAND-Flash-Speichertyp: Quad-Level Cell (QLC) Formfaktor: M.2 2280 (doppelseitig) Schnittstelle: PCIe 3.0 x4 (NVMe) Merkmale: Advanced Garbage Collection, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, S.M.A.R.T. Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 mm x 80 mm x 3.58 mm Gewicht: 8 g
Transcend 110Q 500 GB SSD intern M.2 2280 doppelseitig PCI Express 3.0 x4 NVMe
Produktbeschreibung:
Merkmale SSD–Formfaktor M.2 SSD Speicherkapazität
500 GB Schnittstelle PCI Express 3.0 Speichertyp
QLC 3D NAND NVMe Ja NVMe Version 1.3 Komponente
für PC Hardwareverschlüsselung Nein Lesegeschwindigkeit
1900 MB/s Schreibgeschwindigkeit 900 MB/s Zufälliges
Lesen (4KB) 90000 IOPS Zufälliges Schreiben (4KB)
7405–200000 IOPS PCI–Expressschnittstelle Daten–Lanes x4 S.M.A.R.T.
Unterstützung Ja TRIM–Unterstützung Ja Mittlere
Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–2000000
h Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows
10,Windows 11,Windows 7,Windows 8 Unterstützte
Linux–Betriebssysteme Kernel 2.6.31,Kernel 2.6.33,Kernel
3.12,Kernel 3.17,Kernel 3.3,Kernel 4.6.4,Linux
Kernel 5.8 TBW–Bewertung 150 Leistung Arbeitsspannung
3,3 V Betriebsbedingungen Temperaturbereich in
Betrieb 0 – 70 °C Maximale Betriebstemperatur
70 °C Gewicht und Abmessungen Breite 22 mm Tiefe
80 mm Höhe 3,58 mm Gewicht 8 g Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate CE
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
NAND–Flash–Speichertyp
Quad–Level Cell (QLC)
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale
Advanced Garbage Collection, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, S.M.A.R.T.
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.27
Interner Datendurchsatz
1900 MBps (lesen)/ 900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
7405–200000 IOPS
Zuverlässigkeit
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend SSD Scope
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM, UKCA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C