Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2766 VDSL2 Super V. ModemRouter m. G.Fast retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Draytek Vigor 2766 VDSL2 Super V. ModemRouter m. G.Fast retail
Draytek Vigor 2766 VDSL2 Super V. ModemRouter m. G.Fast retail
Artikel-Nr.:
     7405B-999405496
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2766-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484744074
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
4G Router

Draytek Vigor 2766 VDSL2 Super V. ModemRouter m. G.Fast retail

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Draytek Vigor 2766 - Router - DSL-Modem - Desktop, wandmontierbar Gerätetyp: Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert) Gehäusetyp: Desktop, wandmontierbar Digital Signaling Protocol: ADSL, VDSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2, G.fast WAN-Ports Anz.: 2 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Leistung: NAT-Durchsatz (mit G.fast): 1,3 Gbit/s
    NAT-Durchsatz (mit VDSL2 35b): 300 Mbps
    NAT-Durchsatz (mit VDSL2): 100 Mbps
    NAT-Durchsatz ohne Hardware-Beschleunigung: 700 Mpps
    NAT-Durchsatz mit Hardware-Beschleunigung: 950 Mbit/s
    VPN-Durchsatz (SSL): 80 Mbit/s
    VPN-Durchsatz (256-bit AES IPSec): 200 Mbps Kapazität: Gleichzeitige VPN-Tunnel: 2
    NAT-Sitzungen: 50000
    VLAN-Unterstützung: 8 Netzwerk/Transportprotokoll: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, FTP, DHCP, Bonjour, DDNS, DHCPv6, RTSP, IPv4, IPv6 Routing Protocol: MPOA, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR) Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, TR-069 VoIP-Protokolle: H.323, SIP Leistungsmerkmale: Firewall, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, Port-Spiegelung, E-Mail-Meldung, URL-Filterung, Firmware aktualisierbar, QoS, DPD, IPSec NAT-T, WAN-Failover, DHCP-Server, SMS-Meldung, Bandbreitensteuerung, Port-Ansteuerung, SPIF, Spoofing-Schutz, IP-MAC-Einbindung, gekennzeichnetes VLAN, ToS, DSCP-Unterstützung, Inter-VLAN Routing, G.INP, DMZ-Unterstützung, Anschluss-basiertes VLAN, Durchflussüberwachung, Multiple PVC-Unterstützung, DynDNS, DNSSEC-Support, DHCP over IPSec, OpenVPN Client, Brute Force Protection Produktzertifizierungen: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, ANSI T1.413i2 Stromversorgung: Wechselstrom 200-240 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,7 cm x 13,1 cm x 3,9 cm

Draytek Vigor 2766 VDSL2 Super V. ModemRouter m. G.Fast retail

Produktbeschreibung:

Management–Funktionen Web–basiertes Management
Ja Quality of Service (QoS) Support Ja WAN–Verbindung
Ethernet–WAN Ja SIM–Karten–Slot Nein 3G/4G USB
Modem–Kompatibilität Ja Protokolle DHCP–Server
Ja Management–Protokolle HTTP,
HTTPS, Telnet, SSH v2, FTP, TR–069 VoIP Protokolle SIP,
RTP/RTCP, ZRTP Sprachcodec G.711, G.711a, G.711ulaw,
G.726, G.729, G.729A, G.729B Unterstützte Netzwerkprotokolle PPPoE,
PPPoA, DHCP, Static IP, MPoA, PPTP/L2TP, PPP, DHCPv6,
Static IPv6, TSPC, AICCU, 6rd, 6in4 Static Tunnel
Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1Q Ethernet Schnittstellen
Typ Gigabit Ethernet Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz 1 Gbit/s VLAN–Unterstützung Ja Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen HTTPS,
SSH, WEP, WPA, WPA2, WPA3 Firewall Ja VPN Unterstützung PPTP,
L2TP, IPsec, L2TP over IPsec, SSL, IKEv2, IKEv2–EAP,
IPsec–XAuth, OpenVPN Design Produktfarbe Weiß
LED–Anzeigen Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 45 °C Temperaturbereich bei Lagerung –25 –
70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10
– 90 % DSL–Funktionen ADSL Ja ADSL2+ Ja DSL Ja
VDSL Ja VDSL2 Ja Leistung Ausgangsspannung 12
V Ausgangsstrom 2 A Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 3 RJ–11
ports Quantität 1 Anzahl der USB–Anschlüsse 2
USB–Version 2.0 Anzahl serielle Anschlüsse 1 Gewicht
und Abmessungen Breite 207 mm Tiefe 131 mm Höhe
42 mm Gewicht 540 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Router – 4–Port–Switch (integriert)
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung
NAT–Durchsatz (mit G.fast): 1,3 Gbit/s ¦ NAT–Durchsatz (mit VDSL2 35b): 300 Mbps ¦ NAT–Durchsatz (mit VDSL2): 100 Mbps ¦ NAT–Durchsatz ohne Hardware–Beschleunigung: 700 Mpps ¦ NAT–Durchsatz mit Hardware–Beschleunigung: 950 Mbit/s ¦ VPN–Durchsatz (SSL): 80 Mbit/s ¦ VPN–Durchsatz (256–bit AES IPSec): 200 Mbps
Kapazität
Gleichzeitige VPN–Tunnel: 2 ¦ NAT–Sitzungen: 50000 ¦ VLAN–Unterstützung: 8
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, FTP, DHCP, Bonjour, DDNS, DHCPv6, RTSP, IPv4, IPv6
Routing Protocol
MPOA, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, Policy–Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, TR–069
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MPPE, SSL, SHA–1, 128–Bit AES, 192–Bit AES, 256–Bit–AES, IKEv2, 256–bit SHA, IKEv1
Authentifizierungsmethode
X.509–Zertifikate, XAUTH–Authentifizierung
Leistungsmerkmale
Firewall, ARP–Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG–Unterstützung, Port–Spiegelung, E–Mail–Meldung, URL–Filterung, Firmware aktualisierbar, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT–Traversal (NAT–T), WAN–Failover, DHCP–Server, SMS–Meldung, Bandbreitensteuerung, Port–Ansteuerung, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), Spoofing–Schutz, IP–MAC–Einbindung, gekennzeichnetes VLAN, Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, Inter–VLAN Routing, G.INP, DMZ–Unterstützung, Anschluss–basiertes VLAN, Durchflussüberwachung, Multiple PVC–Unterstützung, DynDNS, DNSSEC–Support, DHCP over IPSec, OpenVPN Client, Brute Force Protection
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, ANSI T1.413i2
Kommunikationsformen
Typ
DSL–Modem
Digital Signaling Protocol
ADSL, VDSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2, G.fast
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.997.1, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A, ITU G.993.1, ITU G.992.2 (G.Lite) Annex A, ITU G.992.3 (G.DMT.bis) Annex A, ITU G.992.5 (G.DMT.plus) Annex A, ITU G.993.2 Annex A
Max. Datenübertragungsrate
300 Mbps
IP–Telefonie
VoIP–Protokolle
H.323, SIP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 3 x 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45 ¦ WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ – RJ–11 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45 ¦ USB 2.0: 2 x 4–polig USB Typ A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 200–240 V
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel – 2 m
Maße und Gewicht
Breite
20,7 cm
Tiefe
13,1 cm
Höhe
3,9 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Router, VDSL Router, vdsl router vpn, vdsl router, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,20*
€ 163,71*
€ 5,95*
ab € 134,21*
€ 169,72*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 138,33*
€ 174,83*
€ 6,90*
ab € 186,43*
€ 220,65*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.