Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK JetStream 16-Port 10GE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK JetStream 16-Port 10GE Switch
TP-LINK JetStream 16-Port 10GE Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-999402910
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SX3016F
EAN/GTIN:
     6935364006433
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch

TP-LINK JetStream 16-Port 10GE Switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link JetStream TL-SX3016F V1.6 - Switch - 16 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - L2+ - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: 10 Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10 Gigabit SFP+ Leistung: Switching-Kapazität: 320 Gbit/s
    Paket Weiterleitungsrate: 238,08 Mpps
    Packet-Puffergröße: 24 Mbit Kapazität: Prioritäts-Warteschlangen: 8
    IPv4-Routen (statisch): 16
    IPv6-Routen (statisch): 16
    Statische Routen: 48
    ARP-Einträge: 128
    Maximale Aggregierungsgruppen: 8
    Ports per aggregation group: 8
    Layer 2 Multicast Filterprofile: 256
    Layer 2 Multicast Filtereinträge pro Profil: 16
    VLAN-Gruppen: 4000
    MAC VLAN Address Entries: 30
    VLAN-Vorlagen: 16
    IP MAC Port Binding Entries: 512
    IPv4 Source Guard-Eingänge: 100
    IPv6 MAC Port Binding Entries: 512
    IPv6 Source Guard-Eingänge: 100
    Port Security-Eingänge: 64 Größe der MAC-Adresstabelle: 32.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IP Routing, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, TFTP, ICMP, DHCP, RSTP, SNMP, TACACS+, RADIUS Leistungsmerkmale: Netzwerk-Überwachung, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Store-and-Forward, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, sFlow, ACL Support, DHCP-Server, MLD-Snooping, Bandbreitensteuerung, DLDP-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, portbasierte Zugriffssteuerung, MVR, Anschlussisolierung, statisches Routing, SP, SNMP-Unterstützung, Systemprotokoll, Link Aggregation, Dual-Bild Unterstützung, schnelles Beenden, AAA, Static Link Aggregation, 1 Ventilator, Voice VLAN, Private VLAN, VLAN-Gruppe, ZTP, DoS protection, MAC based VLAN, MAB, DHCP-Filterung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, IGMP-Unterstützung, Geräteerkennung Produktzertifizierungen: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 22 cm x 4,4 cm Systemanforderungen: Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11, UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux

TP–LINK JetStream 16–Port 10GE Switch

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Produktfarbe Schwarz Zertifizierung CE,
FCC, RoHS Management–Funktionen Switch–Typ Managed
Switch–Ebene L2/L2+ Quality of Service (QoS) Support
Ja Web–basiertes Management Ja Systemereignisprotokoll
Ja MIB Unterstützung RFC2925,
RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493,
RFC1643, RFC2233, RFC1213 Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Keine
Menge Modul–Steckplätze SFP+ 16 Konsolen–Port
RJ–45/Micro–USB Power over Ethernet (PoE) Power
over Ethernet (PoE) Nein Datenübertragung MAC–Adressentabelle
32000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
320 Gbit/s Transferrate 238,08 Mpps Anzahl Queues
8 Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames 9000
Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1D,
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
10G–Unterstützung Ja Port–Spiegelung Ja Unterstützung
Datenflusssteuerung Ja Link Aggregation Ja Ratenbeschränkung
Ja Spannbaum–Protokoll Ja Head–of–Line (HOL)–Blocking
Ja VLAN–Unterstützung Ja Virtuelle LAN–Funktionen Private VLAN,
Protocol–based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN Anzahl
der VLANs 4000 Leistung AC Eingangsspannung 100
– 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Stromverbrauch
(max.) 32,74 W Multicast–Funktionen Multicast
Unterstützung Ja Sicherheit DHCP–Funktionen DHCP relay,
DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6
snooping Zugriffkontrollliste Ja IGMP snooping
Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen HTTPS,
SSH, SSH–2, SSL/TLS BPDU–Filterung/Schutz Ja IP–MAC–Portbindung
Ja Authentifizierung Guest VLAN,
MAC–based authentication, Port–based authentication
Autentifizierungstyp AAA,
TACACS+ Warteschleifenplanungs–Algorithmen SP,
WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel AC Schnellstartübersicht Ja
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 – 45
°C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 90 % Wärmeableitung
111,71 BTU/h Gewicht und Abmessungen Breite 440
mm Tiefe 220 mm Höhe 44 mm Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 16 Anschlüsse – L2+ – managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10 Gigabit SFP+
Leistung
Switching–Kapazität: 320 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 238,08 Mpps ¦ Packet–Puffergröße: 24 Mbit
Kapazität
Prioritäts–Warteschlangen: 8 ¦ IPv4–Routen (statisch): 16 ¦ IPv6–Routen (statisch): 16 ¦ Statische Routen: 48 ¦ ARP–Einträge: 128 ¦ Maximale Aggregierungsgruppen: 8 ¦ Ports per aggregation group: 8 ¦ Layer 2 Multicast Filterprofile: 256 ¦ Layer 2 Multicast Filtereinträge pro Profil: 16 ¦ VLAN–Gruppen: 4000 ¦ MAC VLAN Address Entries: 30 ¦ VLAN–Vorlagen: 16 ¦ IP MAC Port Binding Entries: 512 ¦ IPv4 Source Guard–Eingänge: 100 ¦ IPv6 MAC Port Binding Entries: 512 ¦ IPv6 Source Guard–Eingänge: 100 ¦ Port Security–Eingänge: 64
Größe der MAC–Adresstabelle
32.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH–2, CLI, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL 3.0, TLS 1.2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Netzwerk–Überwachung, BOOTP–Unterstützung, ARP–Unterstützung, IGMP Snooping, Store–and–Forward, Firmware aktualisierbar, SNTP–Unterstützung, sFlow, Access Control List (ACL) Support, DHCP–Server, MLD–Snooping, Bandbreitensteuerung, unterstützt Device Link Detection Protocol (DLDP), LLDP–Support, DHCP–Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), portbasierte Zugriffssteuerung, Multicast VLAN Registration (MVR), Anschlussisolierung, statisches Routing, Strict Priority (SP), SNMP–Unterstützung, Systemprotokoll, Link Aggregation, Dual–Bild Unterstützung, schnelles Beenden, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Static Link Aggregation, 1 Ventilator, Voice VLAN, Private VLAN, VLAN–Gruppe, Zero–touch provisioning (ZTP), Denial of Service (DoS) protection, MAC based VLAN, MAC Access Bypass (MAB), DHCP–Filterung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, IPv4 und IPv6 Dual–Stack, IGMP–Unterstützung, Geräteerkennung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah
RAM
256 MB
Flash–Speicher
32 MB
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, System
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 10 GBase–X SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ–45 ¦ 1 x micro–USB Type B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
4,4 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 376,48*
€ 413,06*
€ 6,78*
ab € 375,14*
€ 413,07*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,55*
€ 419,31*
Frei Haus
ab € 381,89*
€ 420,29*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 420,10*
€ 459,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,63*
€ 546,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,19*
€ 545,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,65*
€ 538,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,94*
€ 531,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,10*
€ 499,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.