Netgear 10 GBASE-T SFP+ Transceiver Modul 10 Gbps
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: NETGEAR AXM765v2 - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE Gerätetyp: SFP+-Transceiver-Modul - RJ-45 Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 10 GBase-T Datenübertragungsrate: 10 Gbps Data Link Protocol: 10GbE Maximaler Übertragungsbereich: 80 m
Netgear 10 GBASE–T SFP+ Transceiver Modul 10 Gbps
Produktbeschreibung:
Leistungen SFP Transceiver–Typ Faseroptik Maximale
Datenübertragungsrate 10000 Mbit/s Schnittstelle
SFP+ Maximal mögliche Übertragungsstrecke 80 m
Netzstandard IEEE 802.3an,IEEE 802.3az Merkmale
Produktfarbe Grau Verpackungsdaten Anzahl enthaltener
Produkte 1 Stück(e) Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 85 % Gewicht und Abmessungen Breite 13,7 mm
Tiefe 13,8 mm Höhe 68,8 mm Gewicht 14,2 g
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
SFP+–Transceiver–Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
10 GBase–T
Data Link Protocol
10 GigE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
80 m
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3i
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10 GBase–T – RJ–45
Verschiedenes
Kennzeichnung
MSA SFF–8431
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre