Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Medien Konverter Netzwerk & PoE over 2 Wire Set AF Converter Stromnetz Powerline 0,5 Gbps TCP/IP Ethernet Power RJ-45 3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Medien Konverter Netzwerk & PoE over 2 Wire Set AF Converter Stromnetz Powerline 0,5 Gbps TCP/IP Ethernet Power RJ-45 3 HE
ALLNET Medien Konverter Netzwerk & PoE over 2 Wire Set AF Converter Stromnetz Powerline 0,5 Gbps TCP/IP Ethernet Power RJ-45 3 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-999386618
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC302P2WIRE-SET
EAN/GTIN:
     4038816106520
Suchbegriffe:
Medienkonverter
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN

ALLNET Medien Konverter Netzwerk & PoE over 2 Wire Set AF Converter Stromnetz Powerline 0,5 Gbps TCP/IP Ethernet Power RJ-45 3 HE

Artikeldetails:

  • Medium: Stromnetz (Powerline) Typ: Converter Netzwerkstandards: Power over Ethernet Rack Höheneinheiten: 3 Portzahl: Sonstige Portzahl Übertragungsrate: 500Mbps Netzwerkports: RJ-45 Netzwerkprotokolle: TCP/IP

ALLNET Medien Konverter Netzwerk & PoE over 2 Wire Set AF Converter Stromnetz Powerline 0,5 Gbps TCP/IP Ethernet Power RJ–45 3 HE

Produktbeschreibung:

Highlights:
PoE und Power ,via Zweidraht
IEEE802.3af
Datenrate max. 200Mbps
Maximale ,Distanz: 500m via Zweidraht
Am Master wird ein ein 48VDC~57VDC Netzteil benö,tigt
welches dabei ist,
optionale Netzteile siehe Zubehö,r.
inkl. NetzteilÜ,berblickDas ALL–MC302P2WIRE
Set bietet Ihnen die Mö,glichkeit sowohl Daten
als auch PoE ü,ber eine 2draht–Verbindung aufzubauen.
Die Max. Kabellä,nge kann max. 500m betragen.
Der Master muß, mit einem Netzteil mit Strom
versorgt werden und speist sowohl den Slave Adapter
als auch das PoE Endgerä,t am Slave mit Daten und Strom.
Das Set ist geeignet, um analoge Systeme durch
eine existierende Kabel Infrastruktur aufzurü,sten.
Die kompakt Grö,ß,e der Medienconverter
eignet sich perfekt um alte Tü,rstation durch
eine neue IP Tü,rstation zu ersetzen. , ,Abmessungen:Anschlussdiagram:PoE
Leistungsdiagramm:Technical Details:
Ethernet
Netzwerk Standards
IEEE 802.3 10BaseT ,
IEEE 802.3u 100BaseTX
IEEE 802.3af Power over Ethernet PoE
IEEE 802.3at Power over Ethernet PoE
IEEE1901 PLC
Up down Agreement
CSMA/CA
Transmission / Rate
500Mbps  ,Physical  ,Bandwidth
88Mbps , Transmission  ,Speed
Cabling
Cat5 or above
Maximum Distance
100m
Connector
1x RJ45
Twisted Pair
Cabling
Twisted pair
Connector
2–pin terminal block
Distance
up to 500m@24AWG
Datarate Downlink
Up to 500Mbps
Datarate Uplink
Up to 500Mbps
Technology
Powerline Communication (PLC)
Electric and Mechanical
Input Power
48–57VDC (Terminal Block)
Power Consumption
=3.5W / PC
PoE Standard
IEEE802.3af
Output Power
Standard 48VDC, IEEE802.3af
Port
RJ45
Dimmension (W x D x H)
123mm x ,26mm ,x 26mm
Weight
0,25kg
Casing
Aluminium Case
Environmental
Operating Temperature
–20°,C to 60°,C ,
Relative Humidity
<,95% (Non–condensation)

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Converter
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Medium
Stromnetz (Powerline)
Übertragungsrate
0,5 Gbps
Rack Höheneinheiten
3 HE
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
123 x 26 x 26 mm

Weitere Suchbegriffe: Powerline, allnet dlan, dlan, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
€ 6,00*
ab € 181,73*
€ 214,75*
4 Tage
36
€ 8,00*
ab € 181,49*
€ 214,75*
€ 3,50*
ab € 197,16*
€ 230,18*
Lager 7405
35
€ 1,00*
ab € 200,16*
€ 234,50*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.