Microsoft MS Surface Pro8 TypeCover Platinum Silber Belgisch
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Microsoft Surface Pro Signature Keyboard - Tastatur - mit Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale - AZERTY - Belgien - Platin Gerätetyp: Tastatur Eingebaute Geräte: Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale Lokalisierung und Layout: AZERTY Belgien Tastaturkurzbefehl-Funktion: Multimedia, Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen Farbe: Platin Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,91 cm x 22,61 cm x 0,489 cm Gewicht: 280 g Preistyp: Kommerziell Entwickelt für: Surface Pro 8
Microsoft MS Surface Pro8 TypeCover Platinum Silber Belgisch
Produktbeschreibung:
Leistungen Markenkompatibilität Microsoft Kompatibilität
Surface Pro 8 Surface Pro X Produktfarbe Platin
Name der Farbe Platin Abdeckung Ja Fingerabdruckscanner
Nein Gehäusematerial Alcantara Beschleunigungsmesser
Ja Stifthalter Ja Ursprungsland China Anschlüsse
und Schnittstellen Übertragungstechnik Andocken
Geräteschnittstelle Microsoft Cover port Tastatur
Tastaturaufbau AZERTY Tastaturlayout Belgisch
Eingabegerät Touchpad Numerisches Keypad Nein
Island–Stil Tastatur Ja Windows Tasten Ja Multimedia–Tasten
Ja Leistung Energiequelle Dock Gewicht und Abmessungen
Breite 289,1 mm Tiefe 226,1 mm Höhe 4,89 mm Gewicht
281 g Verpackungsdaten Verpackungsart Box Verpackungsbreite
254,3 mm Verpackungstiefe 17,7 mm Verpackungshöhe
318,2 mm Paketgewicht 782 g Lieferumfang Stylus
enthalten Nein Logistikdaten Warentarifnummer
(HS) 7405–84716060 Anzahl Produkte pro Versandkarton
5 Stück(e) Breite des Versandkartons 102 mm Länge
des Versandkartons 334 mm Höhe des Versandkartons
281 mm Gewicht Versandkarton 4,18 kg Versandkarton
pro Palettenlage 8 Stück(e) Lagenanzahl pro Palette
11 Stück(e) UNSPSC–Code 7405–8471602000 Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11
Technische Details:
Allgemein
Eingabegerät
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Multimedia, Helligkeit, Windows–Tastenkombinationen
Lokalisierung und Layout
AZERTY Belgien
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Eingebaute Geräte
Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage– und Ladeschale
Verschiedenes
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro 8