Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft MS Surface Pro8 TypeCover+ Pen Bundle Platinum Silber English British


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft MS Surface Pro8 TypeCover+ Pen Bundle Platinum Silber English British
Microsoft MS Surface Pro8 TypeCover+ Pen Bundle Platinum Silber English British
Artikel-Nr.:
     7405B-999382224
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8X8-00063
EAN/GTIN:
     0889842776188
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Surface Tastatur

Microsoft MS Surface Pro8 TypeCover+ Pen Bundle Platinum Silber English British

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Surface Pro Signature Keyboard - Tastatur - mit Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale - QWERTY - Englisch - Platin - mit Slim Pen 2 Gerätetyp: Tastatur Eingebaute Geräte: Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale Lokalisierung und Layout: QWERTY Englisch Tastaturkurzbefehl-Funktion: Multimedia, Helligkeit, Windows-Tastenkombinationen Farbe: Platin Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,91 cm x 22,61 cm x 0,489 cm Gewicht: 280 g Preistyp: Kommerziell Kombiniert mit: Slim Pen 2 Entwickelt für: Surface Pro 8, Pro X

Microsoft MS Surface Pro8 TypeCover+ Pen Bundle Platinum Silber English British

Produktbeschreibung:

Microsoft Signature with Slim Pen 2. Tastaturaufbau: QWERTY,
Tastatursprache: UK Englisch, Eingabegerät: Touchpad.
Markenkompatibilität: Microsoft, Kompatibilität:
Surface Pro Signature: Surface Pro 8 Surface Pro
X Surface Slim Pen 2: Surface Laptop Studio...,
Produktfarbe: Platin. Übertragungstechnik: Andocken,
Geräteschnittstelle: Microsoft Cover port. Energiequelle: Dock.
Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android,
Unterstützt Windows–Betriebssysteme: Windows 10,
Windows 11

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Kombiniert mit
Slim Pen 2
Eingabegerät
Tastaturkurzbefehl–Funktion
Multimedia, Helligkeit, Windows–Tastenkombinationen
Lokalisierung und Layout
QWERTY Englisch
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Eingebaute Geräte
Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage– und Ladeschale
Breite
28,91 cm
Tiefe
22,61 cm
Höhe
0,489 cm
Gewicht
280 g
Verschiedenes
Farbe
Platin
Preistyp
Kommerziell
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro 8, Pro X

Weitere Suchbegriffe: Tablet, Tablet PC, TabletPC, Docking Tastatur, Tastatur Dock, microsoft tablet windows, microsoft surface tastatur, tablet windows, Zubehör Surface, Microsoft Surface, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 168,05*
€ 203,50*
€ 6,78*
ab € 172,81*
€ 206,75*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 189,11*
€ 225,22*
€ 6,90*
ab € 212,64*
€ 252,33*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.