Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 330 Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Deutsch Schwarz für OMEN 25L by 30L 15 17 ENVY 14 x360 Pavilion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 330 Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Deutsch Schwarz für OMEN 25L by 30L 15 17 ENVY 14 x360 Pavilion
HP 330 Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Deutsch Schwarz für OMEN 25L by 30L 15 17 ENVY 14 x360 Pavilion
Artikel-Nr.:
     7405B-999367318
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2V9E6AA#ABD
EAN/GTIN:
     0195161923739
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus

HP 330 Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Deutsch Schwarz für OMEN 25L by 30L 15 17 ENVY 14 x360 Pavilion

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 330 - Tastatur-und-Maus-Set - Deutsch - Schwarz Gerätetyp: Tastatur-und-Maus-Set Schnittstelle: 2,4 GHz Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB) Anschlusstechnik: Kabellos Lokalisierung und Layout: Deutsch Tastaturkurzbefehl-Funktion: E-Mail, Lautstärkeregler, Homepage, Musik, Filme, Lesezeichen Schlüsselform: Kaugummi Numerische Tastatur: Ja Zeigegerät: Maus - kabellos Farbe: Schwarz Entwickelt für: HP 21, 22, 24, 27; Laptop 15, 15s, 17; Pavilion 24, 27, TP01; Pavilion Laptop 14, 15

HP 330 Tastatur–und–Maus–Set kabellos 2,4 GHz Deutsch Schwarz für OMEN 25L by 30L 15 17 ENVY 14 x360 Pavilion

Produktbeschreibung:

Anschluss Empfänger: USB · Auflösung Sensor (dpi): 1600 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 420 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke: HP · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk 2,4 GHz · Sensor–Typ: Optisch · Strom–Versorgung: 2x Micro–Batterie AAA (optional) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Übertragungsart (Details): Kabellos

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tastatur–und–Maus–Set
Schnittstelle
2,4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 42,58 cm x 14,61 cm x 2,68 cm / 420 g ¦ Maus: 6,11 cm x 10,3 cm x 3,4 cm / 50 g
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Tastaturkurzbefehl–Funktion
E–Mail, Lautstärkeregler, Homepage, Musik, Filme, Lesezeichen
Schlüsselform
Kaugummi
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Region
Deutschland
Besonderheiten
Nummernblock
Zeigegerät
Typ
Maus – kabellos
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50,5 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
4 cm
Transportgewicht
720 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 21–b0000nf, 21–b0001na, 21–b0004ur, 21–b0038nh, 21–b0039nh, 21–b0043nh, 21–b0402no, 22–dd0024, 22–dd0046, 22–dd0230nd, 22–dd0280nd, 22–df0002na, 22–df0005nc, 22–df1003ne, 22–df1006ne, 24–dd1036, 24–dd1110nd, 24–dd1120nd, 24–df0018, 24–df0023ns, 24–df0035na, 24–df0064na, 24–df0076na, 24–df0088nf, 24–df0096, 24–df0099nf, 24–df0103no, 24–df0181nf, 24–df0208a, 24–df0209a, 24–df0214, 24–df0412no, 24–df0852no, 24–df1000nf, 24–df1001nf, 24–df1011nb, 24–df1013ns, 24–df1015ns, 24–df1030na, 24–df1031nl, 24–df1032ns, 24–df1036ns, 24–df1038nl, 24–df1086, 24–df1096, 24–df1303ng, 27–dp0008nf, 27–dp0078nf, 27–dp0203a, 27–dp0205a, 27–dp0303ng, 27–dp0417no, 27–dp0667nz, 27–dp0705ng, 27–dp1009nd, 27–dp1010nf ¦ HP Laptop 15–gw0018la, 15s–eq2088ns, 15s–fq2596TU, 15s–fq4454ng, 17–cn0026nq ¦ HP Pavilion 24–k0012na, 24–k0014ny, 24–k0022na, 24–k0092ny, 24–k0122no, 24–k0137no, 24–k1008nu, 24–k1019nu, 24–k1305st, 27–d0004nl, 27–d0005na, 27–d0030nb, 27–d0044, 27–d0057c, 27–d0139no, 27–d0244, 27–d1007na, 27–d1021na, 27–d1101ng, 27–d1300ng, 27–d1301ng, 27–d1340t, TP01–0005nv, TP01–1023w, TP01–1027ns, TP01–1040nl, TP01–1042ns, TP01–1047nf, TP01–1050, TP01–1137c, TP01–1951nd, TP01–1955nd, TP01–1957nd, TP01–1970nd, TP01–2000na, TP01–2009nf, TP01–2017ng, TP01–2020ng, TP01–2078nb, TP01–2093nb, TP01–2096, TP01–2101ng, TP01–2108ng, TP01–2114ng, TP01–2120nd, TP01–2128no, TP01–2130nd, TP01–2155nd, TP01–2163nd, TP01–2165z, TP01–2205ng, TP01–2220nf, TP01–2225xt, TP01–2233nf, TP01–2255t, TP01–2256, TP01–2286, TP01–2300ng, TP01–2308ng, TP01–2309ng, TP01–2606ng, TP01–2621ng, TP01–2751nd, TP01–2755nd, TP01–2756nd, TP01–2761nd, TP01–2771nd, TP01–3000ng, TP01–3002ng, TP01–3004ng, TP01–3005ng, TP01–3007ng, TP01–3008ng, TP01–3009ng, TP01–3140nd, TP01–3150nd, TP01–3165nd, TP01–3170nd, TP01–3175nd, TP01–3301ng, TP01–3524nz, TP01–3530nz, TP01–3534nz, TP01–3700nz, TP01–3734nz, TP01–3740nd ¦ HP Pavilion Laptop 14–ce3001nw, 14–ce3035nl, 14–cf2513la, 15–ec1013ns

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.